絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 16(2)
全長(mm)
  • 96
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • 超硬合金(1)
  • (1)
溝長(mm)
  • 32(1)
  • 52(1)
ブランド
  • ケナメタル(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • ワルター(1)
ケナメタル・TRUSCO・ユニカ・RYOCO(菱高精機)・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルS軸RYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
B3212チップ交換式ドリル ワルターB3212チップ交換式ドリルワルター
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具