絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 16(3)
全長(mm)
  • 98
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • (1)
溝長(mm)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 78(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(3)
チタン系コーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(2)
  • GLOBE(旧堀内製作所)(2)
  • グーリング(1)
  • ケナメタル(1)
  • ウイニングボアー(1)
NACHI(不二越)・GLOBE(旧堀内製作所)・グーリング・ケナメタル・ウイニングボアー
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロ ステップドリル ウイニングボアークロ ステップドリルウイニングボアー
5,998税込6,598
1本
当日出荷
スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。 バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。材質コバルトハイス鋼軸径六角シャンクドリル6.35mm回転数(min-1[r.p.m])600~900表面処理窒化チタンコーティング
ドリル コートHS S柄 SGEZ NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGEZNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
ドリルホルダ 1.5XD用 グーリングドリルホルダ 1.5XD用グーリング
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
材質スチール
Gオイルホールドリル NACHI(不二越)GオイルホールドリルNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
クーラントチューブスリーブ GLOBE(旧堀内製作所)クーラントチューブスリーブGLOBE(旧堀内製作所)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。 接続不要でややこしい配管もいりません。 ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。 刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。 クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。 従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。
用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具