カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(45)
        • タップ・ダイス(21)
        • エンドミル(103)
        • チップ(1)
        • ホルダ(13)
        • フライスカッター(71)
        • ツーリング(50)
        • 面取り・バリ取り(6)
        • リーマ(48)
        • スクロールチャック(5)
        • ホールソー・コアドリル(63)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(1)
        • カッター・メタルソー(3)
        • 放電加工機関連商品(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
大洋ツール・日研工作所・FKD(フクダ精工)・BIG DAISHOWA・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・岡崎精工・ケナメタル・ミヤナガ・京セラ・EIKO(栄工舎)・ヤマト(切削工具)・S&K(三興製作所)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)・カブト工業・DIJET(ダイジェット工業)・理研製鋼・イスカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「φ48」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ホールソー278 ミヤナガ

    超硬ホールソー278

    ミヤナガ(33件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
    用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
  • SH型ハイスピード鋼ホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    SH型ハイスピード鋼ホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、塩化ビニール、銅、真鍮板等の穴あけ能力薄鉄板(1.6mm)
  • ハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ) ミヤナガ

    ハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ)

    ミヤナガ
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    刃径(mm)48有効長(mm)50トラスコ品番796-7365適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)166適合電動機電気ドリル(回転専用)
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • インパクトホールソー ニコテック

    インパクトホールソー

    ニコテック(59件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
    用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル適合板厚(mm)1.6軸の形状六角軸有効長(mm)12.5六角軸シャンク径6.35ピッチ8シャンク六角軸6.35mm
  • Φ34-48mm ベアリングエキストラクター エスコ

    Φ34-48mm ベアリングエキストラクター

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)110質量(kg)0.22
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(22件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(38件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • WPV-150AJN/150N用Vブロック NEOTEC(榮製機)

    WPV-150AJN/150N用Vブロック

    NEOTEC(榮製機)
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーカットバイス(WPV-150AJN/150N)の丸物クランプ用オプションです。 Φ48~Φ95までの丸物ワークをクランプ出来ます。
    材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    109,800税込120,780特価
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業ドリル径(Φmm)6全長(mm)107有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • No.600 ウェーブカッター スターエム

    No.600 ウェーブカッター

    スターエム(34件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
    用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
  • 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ

    深穴ホールソー(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
    用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • 超硬ホールソー278P ミヤナガ

    超硬ホールソー278P

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    8,998税込9,898特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
    用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • SDS-max単管打込アダプターB型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-max単管打込アダプターB型

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
    シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×355全長(mm)355内径(Φmm)50シャンク径(Φmm)18穴深さ(mm)80
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
  • ハイスホールソー H2タイプ 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ

    神東工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
  • バイメタルカッター ウイニングボアー

    バイメタルカッター

    ウイニングボアー(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
    用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。有効長(mm)25刃厚(mm)0.9材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(8件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    119,800税込131,780特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • テーパーシャンクドリル イシハシ精工

    テーパーシャンクドリル

    イシハシ精工
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼
  • ホルソー378(カッター) ミヤナガ

    ホルソー378(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
    用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
  • ストレートシャンクモールステーパソケット 日研工作所

    ストレートシャンクモールステーパソケット

    日研工作所(3件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷
    マルチロックミーリングチャック用
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • エキストラクター アヅマ工具

    エキストラクター

    アヅマ工具(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    特につかめないパイプの除去に最適です。
    用途折れたパイプの除去にご使用ください。
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF

    OSG(オーエスジー)
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
    表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30
  • 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ

    深穴ホールソー(セット)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
    用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。有効長(mm)30仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

φ48特集
おすすめ人気ランキング
切削工具