カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • タップ・ダイス(57)
        • エンドミル(8)
        • チップ(59)
        • ホルダ(2)
        • フライスカッター(1)
        • ツーリング(2)
        • 面取り・バリ取り(2)
        • クーラント用品(34)

切削工具 :「1 8npt」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • 1/8 npt
  • 1/8npt

商品豆知識

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ Loc-Line(ロックライン)1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじLoc-Line(ロックライン)
879税込967
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 NPT カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 NPTカーメックス
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
形状ストレート刃
ミルスレッドNTPFねじ切りチップ12mmX18山MT7 カーメックスミルスレッドNTPFねじ切りチップ12mmX18山MT7カーメックス
33,980税込37,378
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
ミルスレッドNPTFねじ切りチップ14mm カーメックスミルスレッドNPTFねじ切りチップ14mmカーメックス
33,980税込37,378
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
NPTFねじ切りチップ IR-NPTF イスカルNPTFねじ切りチップ IR-NPTFイスカル
8,598税込9,458
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
NPTFねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
ミルスレッドNPTねじ用チップ カーメックスミルスレッドNPTねじ用チップカーメックス
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(NPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサート(NR)セコ・ツールズ・ジャパン
6,698税込7,368
1箱(2個)
翌々日出荷
内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサートです。
材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬京セラ
8,498税込9,348
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTF カーメックススパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTFカーメックス
48,980税込53,878
1ケース(6個)
4日以内出荷から16日以内出荷
内径/外径兼用
ペンタカット チップ PENTA 24-NPT イスカルペンタカット チップ PENTA 24-NPTイスカル
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌々日出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
1/8” NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/8” NPTコネクター (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
699税込769
1パック(4個)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)1/8
NPTFねじ切りチップ ER-NPTF イスカルNPTFねじ切りチップ ER-NPTFイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
NPTFねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16IR 京セラチップ 16IR京セラ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
Φ15mm 1/8”NPT真鍮ボールアダプター Loc-Line(ロックライン)Φ15mm 1/8”NPT真鍮ボールアダプターLoc-Line(ロックライン)
12,980税込14,278
1パック(10個)
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質真鍮
Φ15mm 1/8”NPT真鍮ボールアダプター Loc-Line(ロックライン)Φ15mm 1/8”NPT真鍮ボールアダプターLoc-Line(ロックライン)
2,598税込2,858
1パック(2個)
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質真鍮
チップ 11IR イスカルチップ 11IRイスカル
9,898税込10,888
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質IC908切刃長さ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER 京セラチップ 16ER京セラ(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ 08IR イスカルチップ 08IRイスカル
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ TC60M サーメット 京セラねじ切り用チップ TC60M サーメット京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質TC60M材質(本体)TC60M
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
6,198税込6,818
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 NTKカッティングツールズ部品NTKカッティングツールズ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
超硬ソリッドミルスレッド NPT カーメックス超硬ソリッドミルスレッド NPTカーメックス
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプ カーメックスねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプカーメックス
19,980税込21,978
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ カーメックスねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
チップ TIP イスカルチップ TIPイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)2.4穴の形状-チップブレーカ片面
チップ 16ER 住友電工ハードメタルチップ 16ER住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質AC530U
チップ(NPT 60° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(NPT 60° 仕上げ刃付)カーメックス
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
NPT外径ねじ切チップ60° カーメックスNPT外径ねじ切チップ60°カーメックス
19,980税込21,978
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
7,198税込7,918
1本
翌日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPT カーメックス油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPTカーメックス
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
超硬ソリッドミルスレッド NPTF カーメックス超硬ソリッドミルスレッド NPTFカーメックス
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPTF) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPTF)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじの種類NPTF
チップ 16IR 住友電工ハードメタルチップ 16IR住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質AC530U
NPTF内径ねじ切チップ60° カーメックスNPTF内径ねじ切チップ60°カーメックス
22,980税込25,278
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678
1本
翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド NPT カーメックスMTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド NPTカーメックス
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPT Loc-Line(ロックライン)耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPTLoc-Line(ロックライン)
1,298税込1,428
1パック(4個)ほか
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
3/8” NPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)3/8” NPTコネクター (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
799税込879
1パック(4本)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)3/8
チップ ER/L-NPTF タンガロイチップ ER/L-NPTFタンガロイ
10,990税込12,089
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH725種別外径ねじ用ねじの種類ナショナルパイプねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手コーナー半径(mm)-チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具