絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.35(36)
シャンク径(Φmm)
  • 2.35
  • 1.35(38)
  • 3(150)
  • 3.5(185)
  • 4(516)
  • 5(58)
  • 6(733)
  • 6.35(309)
  • 7(36)
  • 8(332)
  • 10(296)
  • 12(215)
  • 13(43)
  • 14(202)
  • 16(142)
  • 20(53)
  • 25(87)
  • 32(297)
  • MT1(37)
  • MT3(40)
全長(mm)
  • 40(4)
  • 45(6)
  • 50(1)
  • 53(3)
  • 58(6)
  • 61(7)
  • 75(4)
  • 100(7)
  • 150(3)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(17)
  • 超硬合金(18)
溝長(mm)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 26(1)
  • 27(3)
  • 30(1)
  • 33(4)
  • 35(9)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 75(2)
  • 80(1)
表面処理
  • VCDコーティング(3)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(2)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(16)
  • ホモ処理(1)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • NACHI(不二越)(5)
  • ATOM(サイトウ製作所)(5)
  • タンガロイ(3)
  • 理研製鋼(3)
  • ワルター(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • 三菱マテリアル(1)
斎藤ツヰストドリル製作所・RYOCO(菱高精機)・NACHI(不二越)・ATOM(サイトウ製作所)・タンガロイ・理研製鋼・ワルター・ニチアロイ(日本超硬)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「3.5」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • 3.5mm ドリル
  • 3.5 ドリル
  • 3.5mm コンクリート

商品豆知識

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
ドリル 超硬S CDS タンガロイドリル 超硬S CDSタンガロイ
5,398税込5,938
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UM
セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSLATOM(サイトウ製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADLATOM(サイトウ製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
4,898税込5,388
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD斎藤ツヰストドリル製作所
3,500税込3,850
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLLATOM(サイトウ製作所)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD斎藤ツヰストドリル製作所
449税込494特価
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 BSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 BSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
ドリル HS S柄 SD2 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD2斎藤ツヰストドリル製作所
2,798税込3,078
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD斎藤ツヰストドリル製作所
3,698税込4,068
1箱(10本)
当日出荷から22日以内出荷
深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
ドリル 超硬S ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬Sニチアロイ(日本超硬)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質K10
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
ドリル 超硬S CDL タンガロイドリル 超硬S CDLタンガロイ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)理研製鋼
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコートRYOCO(菱高精機)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
3,698税込4,068
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコートRYOCO(菱高精機)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ドリル HS S柄 COSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 COSD斎藤ツヰストドリル製作所
4,298税込4,728
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)理研製鋼
4,398税込4,838
1袋(10本)
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)ワルター
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo) 理研製鋼コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)理研製鋼
7,598税込8,358
1袋(10本)
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
ドリル コートHS S柄 GCOSD2 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル コートHS S柄 GCOSD2斎藤ツヰストドリル製作所
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 CNLSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 CNLSD斎藤ツヰストドリル製作所
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
12,980税込14,278
1本
10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具