絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(4)
  • 1.35(6)
  • 1.5(4)
  • 2(10)
  • 2.5(9)
  • 3(12)
  • 3.35(12)
  • 3.5(117)
  • 3.52(5)
  • 3.55(12)
  • 3.57(16)
  • 4(15)
  • 4.035(7)
  • 4.35(13)
  • 4.7(5)
  • 5(16)
  • 6.35(20)
  • 8.35(6)
  • 11.035(4)
  • 35(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 3.5(23)
  • 3.50(2)
  • 3.55(2)
  • 4(26)
  • 6(78)
  • 6.35(6)
  • 7(1)
  • 8(9)
  • 8.35(3)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 16(1)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 70
  • 40(95)
  • 45(231)
  • 50(313)
  • 55(80)
  • 60(354)
  • 65(96)
  • 75(149)
  • 80(309)
  • 90(247)
  • 100(229)
  • 107(91)
  • 110(115)
  • 120(113)
  • 130(93)
  • 150(180)
  • 160(121)
  • 180(76)
  • 200(107)
  • 350(124)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(2)
  • コバルトハイス(35)
  • ハイス(86)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(6)
  • 超硬合金(141)
  • (1)
溝長(mm)
  • 7(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 17(10)
  • 18(1)
  • 19(4)
  • 19.5(1)
  • 20(5)
  • 21(2)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 30(2)
  • 31(9)
  • 32(4)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 39(51)
  • 45(4)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • その他(12)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(26)
  • ノンコーティング(8)
  • ホモ処理(3)
  • ミラクルコーティング(1)
  • 窒化処理(1)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化処理
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • グーリング(44)
  • EIKO(栄工舎)(33)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(21)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • NS(日進工具)(17)
  • RYOCO(菱高精機)(17)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
  • 三菱マテリアル(12)
  • WIDIN(10)
  • NACHI(不二越)(8)
  • ユニオンツール(7)
  • エスコ(6)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • ワルター(5)
  • 協和精工(5)
  • 大洋ツール(5)
  • 岡崎精工(4)
  • TRUSCO(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(4)
モノタロウ・グーリング・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・RYOCO(菱高精機)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・WIDIN・NACHI(不二越)・ユニオンツール・エスコ・FKD(フクダ精工)・ワルター・協和精工・大洋ツール・岡崎精工・TRUSCO・ニチアロイ(日本超硬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(24)
  • 以上(28)
  • 以上(29)
  • 以上(30)
価格
  • 1,500円以下(40)
  • 1,500-10,000円(180)
  • 10,000-50,000円(70)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「3.5」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • 3.5mm ドリル
  • 3.5 ドリル
  • 3.5mm コンクリート

商品豆知識

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
六角軸月光ドリルショート SK11六角軸月光ドリルショートSK11(6件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃モノタロウ(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
コーナーRカッター EIKO(栄工舎)コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーRカッター
用途R加工R公差(mm)±0.03
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から85日以内出荷
刃長l1(mm)25材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGSDNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
超硬リブ用エンドミル 協和精工超硬リブ用エンドミル協和精工
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付) EIKO(栄工舎)超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付)EIKO(栄工舎)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート Pコート付
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'
エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー)エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLTOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル4枚刃エムスターロングネックエンドミル三菱マテリアル
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(14件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
13本組ドリル刃セット trad13本組ドリル刃セットtrad(22件のレビュー)
729税込802
1セット(13本)
当日出荷
シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-HOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。刃数2材質超硬合金表面処理TH3コート
ミニコーナーRカッター EIKO(栄工舎)ミニコーナーRカッターEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
ミニコーナーRカッター
用途R加工小径(Φmm)2R公差(mm)±0.05
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
エンドミル 超硬S ボールE BES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE BESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
リーマ HS S柄 HTPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HTPREIKO(栄工舎)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(10本)
当日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
959税込1,055特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
ステンレス用コバルトドリル TRUSCOステンレス用コバルトドリルTRUSCO
2,798税込3,078
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ六角軸コバルトドリル六式ユニーズ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエムウッドデッキ用皿取錐 内錐スターエム(14件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
材質ハイス鋼
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
六角軸鉄工月光ドリルショート SK11六角軸鉄工月光ドリルショートSK11(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から9日以内出荷
ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。
用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35
コバルトストレートドリル グーリングコバルトストレートドリルグーリング(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)TRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
ステンレス用コバルトドリル Superステンレス用コバルトドリルSuper
359税込395
1本
翌々日出荷
貫通時のバリが少ない先端形状。喰いつきがが良いXシンニング加工
用途ステンレス・鉄の穴あけに
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具