絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 3.97(3)
  • 4(3)
  • 4.1(1)
  • 6.1(2)
  • 6.2(2)
  • 6.3(2)
  • 6.4(2)
  • 6.5(2)
  • 7(1)
  • 25(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 13(4)
全長(mm)
  • 105
  • 70(1,654)
  • 100(17)
  • 102(40)
  • 107(30)
  • 110(54)
  • 115(33)
  • 120(79)
  • 125(53)
  • 130(64)
  • 134(19)
  • 135(43)
  • 140(41)
  • 150(75)
  • 155(25)
  • 160(77)
  • 170(32)
  • 190(19)
  • 200(27)
  • 270(21)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(6)
溝長(mm)
  • 3.5(1)
  • 70(5)
表面処理
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(2)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • ケナメタル(3)
  • 谷口工業(3)
  • 日研工作所(3)
  • WIDIN(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 未来工業(1)
  • ユニカ(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
ケナメタル・谷口工業・日研工作所・WIDIN・F.P.(エフ・ピー・ツール)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・未来工業・ユニカ・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
再生紙使用マーク適合
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「70mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN超硬ストレートドリル(ロング)WIDIN
4,898税込5,388
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
デンコーホルソー 未来工業デンコーホルソー未来工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
径(Φ)ホルソー径/25.4、31.8、38.1、44.5、50.8、57.1、63.5全長(mm)105仕様石膏ボード・ベニヤ用7サイズの穴あけ適合刃長/43mmシャンク径/Φ7mmセンタードリル径/Φ8mm切削材厚さ(mm)ベニヤ/5.5まで幅(Φmm)70
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業シルバースター505 トリプル超硬ホールソー谷口工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25シャンク径(Φmm)13全長(mm)105刃数14ドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)ロングWIDIN
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EMSBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
55,980税込61,578
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
コバルトVLホルソー 谷口工業コバルトVLホルソー谷口工業
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
Φ15~Φ70まで1mm刻み、Φ70~Φ100まで5mmとびの即納体制
有効長(mm)25シャンク径(Φmm)13全長(mm)105サイズΦ85再生紙使用マーク適合
モールステーパスリーブB型(引きネジ式) 日研工作所モールステーパスリーブB型(引きネジ式)日研工作所
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
コバルトVLホールソー 谷口工業コバルトVLホールソー谷口工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
有効長(mm)25シャンク径(Φmm)13全長(mm)105ドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
メジャードリームプロエンドミル ヘッド付 日研工作所メジャードリームプロエンドミル ヘッド付日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
付属品チップクランプボルト(予備1本含む)、チップクランプレンチ
超硬ドリル B271HPS ケナメタル超硬ドリル B271HPSケナメタル
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B271SGL ケナメタル超硬ドリル B271SGLケナメタル
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
超硬ドリル B271HPG ケナメタル超硬ドリル B271HPGケナメタル
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド超硬ロングドリル 内部吸油タイプギガ・セレクションーリミテッド
22,980税込25,278
1本
14日以内出荷
回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上
硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具