絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.2(36)
  • 16.4(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(3)
  • 10(12)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 90
  • 50(13)
  • 60(14)
  • 65(17)
  • 70(24)
  • 79(22)
  • 80(17)
  • 87(13)
  • 89(34)
  • 100(45)
  • 103(38)
  • 115(15)
  • 117(80)
  • 120(23)
  • 125(19)
  • 135(20)
  • 150(35)
  • 200(31)
  • 250(23)
  • 300(22)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(25)
溝長(mm)
  • 35(3)
  • 37(1)
  • 42(3)
  • 47(2)
  • 53(1)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • 岡崎精工(6)
  • 大見工業(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ギケン(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • タンガロイ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • アサヒ工具(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • 三洋工具(1)
  • エス・ケーシンカイ(1)
  • THECUT(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・大見工業・三菱マテリアル・ギケン・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・RYOCO(菱高精機)・アサヒ工具・ATOM(サイトウ製作所)・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・エス・ケーシンカイ・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(28)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「8.2mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-Sギケン
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃長l1(mm)40全長L(mm)90材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ショート三菱マテリアル(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUTステンレス用エンドミルシャンクドリルTHECUT
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
ドリル 超硬S DRS タンガロイドリル 超硬S DRSタンガロイ
43,980税込48,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から45日以内出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ショートサイズ
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃RYOCO(菱高精機)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ソリッドNカットエンドミル(セミロング) ニチアロイ(日本超硬)ソリッドNカットエンドミル(セミロング)ニチアロイ(日本超硬)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
セミロング刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-Sギケン
23,900税込26,290
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
ソリッドバニシングドリル 三洋工具ソリッドバニシングドリル三洋工具
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
下穴加工用のh8交差です(マイナス仕上り)。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。
材質超硬K10先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
リーマ 超硬S CSHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSHREIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)30°
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
2枚刃ボールエンドミル ABES ATOM(サイトウ製作所)2枚刃ボールエンドミル ABESATOM(サイトウ製作所)
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
リーマ 超硬S CSR8 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR8EIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-Sギケン
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。
刃数3被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
ヘキサゴンドリル 大見工業ヘキサゴンドリル大見工業
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート
超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド超硬フラットドリルギガ・セレクションーリミテッド
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
(1)フルフラットな底刃180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(3Dタイプ) TLD3DDIJET(ダイジェット工業)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数6材質超硬K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ショートヘリカルリーマ 岡崎精工超硬ショートヘリカルリーマ岡崎精工
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
OKタフコート超硬ショートリーマ 岡崎精工OKタフコート超硬ショートリーマ岡崎精工
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート
超硬ショートパワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ショートパワフルリーマ(S軸)岡崎精工
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度 刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)19公差(mm)-0.025~-0.047シャンク径公差(mm)h6
SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬ハイヘリカル ショートリーマ 岡崎精工超硬ハイヘリカル ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STOエス・ケーシンカイ
20,980税込23,078
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具