絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.2(11)
  • 15.6(1)
  • 16(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8.2(3)
  • 9(3)
  • 10(1)
  • MT1(3)
全長(mm)
  • 162(1)
  • 170(1)
  • 175(2)
  • 178(1)
  • 200(4)
  • 250(3)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(4)
溝長(mm)
  • 120
  • 8.2(10)
  • 37(35)
  • 43(12)
  • 47(31)
  • 50(14)
  • 53(13)
  • 55(11)
  • 60(18)
  • 61(28)
  • 68(9)
  • 75(51)
  • 84(29)
  • 85(13)
  • 90(17)
  • 100(23)
  • 109(9)
  • 150(17)
  • 200(19)
  • 250(10)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(1)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • NACHI(不二越)(3)
  • 理研製鋼(3)
  • 三洋工具(2)
  • グーリング(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
NACHI(不二越)・理研製鋼・三洋工具・グーリング・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・斎藤ツヰストドリル製作所
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「8.2mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm グーリング強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mmグーリング
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ドリル HS S柄 LSD8 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD8斎藤ツヰストドリル製作所
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル 超硬S LOHFD 三洋工具ドリル 超硬S LOHFD三洋工具
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
クリスタルスーパードリル ZH1861 VCMコーティング 12×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1861 VCMコーティング 12×DRYOCO(菱高精機)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
68,980税込75,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
ドリル 超硬S DLC 三洋工具ドリル 超硬S DLC三洋工具
44,980税込49,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理DLCコート

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具