カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • エンドミル(3)
        • チップ(1)
        • ホルダ(14)
        • フライスカッター(2)
        • ツーリング(132)
        • クーラント用品(1)
        • ホールソー・コアドリル(3)

切削工具 :「HSK-100」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
メガダブルパワー BIG DAISHOWAメガダブルパワーBIG DAISHOWA
42,980税込47,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径D2(Φmm)-
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ミーリングチャック BIG DAISHOWAミーリングチャックBIG DAISHOWA
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
寸法L2(mm)-
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
ニューハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャックBIG DAISHOWA
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
フェイスミルアーバH型 BIG DAISHOWAフェイスミルアーバH型BIG DAISHOWA
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
メガダブルパワーチャック BIG DAISHOWAメガダブルパワーチャックBIG DAISHOWA
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
メガシンクロタッパ BIG DAISHOWAメガシンクロタッパBIG DAISHOWA
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズSK-P最高圧力(MPa)7
ボーリングバーホルダ BIG DAISHOWAボーリングバーホルダBIG DAISHOWA
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWAハイドロチャックスーパースリムBIG DAISHOWA
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷から101日以内出荷
ツールセットアップスタンド MSTコーポレーションツールセットアップスタンドMSTコーポレーション
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
ツールセッティング・プルスタッドの締付けが簡単・スピーディ。 段取り時間を短縮できる。 縦横自在
HSKサイドロックホルダ 日研工作所HSKサイドロックホルダ日研工作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリコンテーパスクレイパー 日研工作所シリコンテーパスクレイパー日研工作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
CoroBore(R) BR30用スライダー サンドビックCoroBore(R) BR30用スライダーサンドビック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
洗浄クイル ギガ・セレクション洗浄クイルギガ・セレクション
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
既存のマシニングセンタに取り付け可能。 マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに脱着して使用。 先端ノズルが0~±110°に可変(無段階で固定) マシン内にノズル角度下辺用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アーム角度の自動変更が可能。 先端ノズルが片側110°位置まで振りがk能な為、主軸手前側にもクーラントを吹付けることができる。 スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。 横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。 マシニングセンタ改造を加える事無く、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください) マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。 先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。
使用圧力(MPa)1.5~2.5最大使用圧力(MPa)3.5
HSK-RAC ボーリングバー 日研工作所HSK-RAC ボーリングバー日研工作所
69,980税込76,978
1本(1本)
翌々日出荷
TACL ツールクランパ 日研工作所TACL ツールクランパ日研工作所
18,980税込20,878
1本(1本)
翌々日出荷
シム サンドビックシムサンドビック
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シムです。
用途T-Max P用
部品 クーラントチューブ イスカル部品 クーラントチューブイスカル
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプマパール
42,980税込47,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ニューベビーチャック/ナットナシ BIG DAISHOWAニューベビーチャック/ナットナシBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
メガEチャック BIG DAISHOWAメガEチャックBIG DAISHOWA
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
オートタッパB型 BIG DAISHOWAオートタッパB型BIG DAISHOWA
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
モールステーパホルダA型 BIG DAISHOWAモールステーパホルダA型BIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
クーラントパイプ締付レンチ BIG DAISHOWAクーラントパイプ締付レンチBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
刃物取付台 マンヨーツール刃物取付台マンヨーツール
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
CKシャンク BIG DAISHOWACKシャンクBIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
スマートダンパフェイスミルアーバ BIG DAISHOWAスマートダンパフェイスミルアーバBIG DAISHOWA
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
HSKシャンク用コンビグリップ BIG DAISHOWAHSKシャンク用コンビグリップBIG DAISHOWA
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
カイザー CK BIG DAISHOWAカイザー CKBIG DAISHOWA
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
メガニューベビーチャック/ナットなし BIG DAISHOWAメガニューベビーチャック/ナットなしBIG DAISHOWA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
スマートダンパー BIG DAISHOWAスマートダンパーBIG DAISHOWA
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
タイプ防振機構内蔵タイプ
フェイスミルアーバA型 BIG DAISHOWAフェイスミルアーバA型BIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
サイドロックエンドミルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックエンドミルホルダBIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
メガシンクロタッピングホルダ BIG DAISHOWAメガシンクロタッピングホルダBIG DAISHOWA
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
メガパーフェクトグリップ BIG DAISHOWAメガパーフェクトグリップBIG DAISHOWA
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具