カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(2)
        • エンドミル(1)
        • チップ(1)
        • ツーリング(4)
        • ホールソー・コアドリル(1)

切削工具 :「NC22」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋盤用スリーブ NC マンヨーツール旋盤用スリーブ NCマンヨーツール
8,898税込9,788
1本
当日出荷から23日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUTTiNコーティング NCエンドミルシャンクドリルTHECUT
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mmの4種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
質量(g)250材質/仕上SCM415全長L1(mm)70
NC用ストレートドリル  NSD 22.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 22.0三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)22溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
ピコカット小径ソリッドバー PICCO-050-NC イスカルピコカット小径ソリッドバー PICCO-050-NCイスカル
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ブレーカー・クーラント穴付きです。
用途内径ボーリング、倣い加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
NC5-SCA サイドカッターアーバ 日研工作所NC5-SCA サイドカッターアーバ日研工作所
28,980税込31,878
1本(1本)
翌々日出荷
アーバ NTKカッティングツールズアーバNTKカッティングツールズ
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
エンドミル 超硬S 2刃 NC2 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NC2NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
刃数2材質超微粒子

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具