絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(23)
  • 14(1)
  • 38(5)
シャンク径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 7.8(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(18)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(5)
全長(mm)
  • 100
  • 45(37)
  • 50(63)
  • 55(18)
  • 57(14)
  • 60(67)
  • 65(13)
  • 70(19)
  • 75(22)
  • 80(28)
  • 83(18)
  • 90(26)
  • 110(17)
  • 120(25)
  • 150(41)
  • 158(15)
  • 160(41)
  • 170(29)
  • 180(41)
  • 250(14)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(2)
  • ハイス(7)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(25)
溝長(mm)
  • 93(1)
ブランド
  • タンガロイ(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • 日進(3)
  • 京セラ(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • 大洋ツール(2)
  • イスカル(1)
  • ケナメタル(1)
  • ユニオンツール(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • THECUT(1)
  • TOTIME(1)
タンガロイ・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・S&K(三興製作所)・EIKO(栄工舎)・日進・京セラ・NS(日進工具)・FKD(フクダ精工)・PROCHI(プロチ)・大洋ツール・イスカル・ケナメタル・ユニオンツール・ニチアロイ(日本超硬)・THECUT・TOTIME
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(29)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「R12」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)

    コーナーラウンディングエンドミル CRE

    FKD(フクダ精工)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    R面取り用のエンドミルです。
    仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
  • HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)

    HPMテーパーボールエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
  • ファルコンダイヤモンドニック付ルーター 日進

    ファルコンダイヤモンドニック付ルーター

    日進
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター。超硬ルーター。CVDDIAMONDCOATING。Multi-edge。特徴Features。1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。
    用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎
  • リーマ HS S柄 HSPTR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HSPTR

    EIKO(栄工舎)
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    コーティングノンコート
  • ソリッドエンドミル 京セラ

    ソリッドエンドミル

    京セラ
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数4
  • リーマ 超硬S CSPOTR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPOTR

    EIKO(栄工舎)
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR 京セラ

    高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR

    京セラ
    34,980税込38,478
    1箱
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数4表面処理MEGACOAT NANO
  • ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R 大洋ツール

    ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R

    大洋ツール
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。
    用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート
  • 超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
  • ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)

    ロング刃ロングシャンクボールエンドミル

    NS(日進工具)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    刃数3材質超硬
  • エンドミル 超硬S ボールE LN-SBEL DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ボールE LN-SBEL

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数2材質超微粒子
  • エンドミル 超硬S 多刃 CT-STE 大洋ツール

    エンドミル 超硬S 多刃 CT-STE

    大洋ツール
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    刃数4材質超微粒子
  • 高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル THECUT

    高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル

    THECUT
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。 エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。 高速機での使用にも対応。
    材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1本ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(8件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD

    OSG(オーエスジー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    Sコーティングコーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
    表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • 2枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬ラジアスエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • 4枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬ラジアスエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付

    TOTIME
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
  • ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R

    タンガロイ
    33,980税込37,378
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ロング形AE-VMLは、大きな芯厚とウェブテーパにより工具剛性を向上、高能率側面切削を可能にします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)42・44
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート高能率超硬エンドミル CNRS ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CNRS

    ユニオンツール
    8,544税込9,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    難削材の高送り・高能率加工を実現
    用途チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。
    用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
  • ソリッドテーパーボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドテーパーボールエンドミル

    ニチアロイ(日本超硬)
    97,980税込107,778
    1本
    翌々日出荷
    直刃のため成形・再研が容易。テーパー角度3°5°7°の3種類。刃先先端R1~R5まで豊富なサイズ。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A

    イスカル
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ加工用超硬エンドミルです。
    用途粗加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cコーティング コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)

    Cコーティング コーナラウンジングカッタ

    S&K(三興製作所)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
  • ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業)

    ハード1ラジアス SFSR

    DIJET(ダイジェット工業)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応
    用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
  • 超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D。耐熱合金特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼き入れ鋼 ?HRc60 。, 鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • 超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°) 日進

    超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)

    日進
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C

    タンガロイ
    55,980税込61,578
    1本
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECA-H4-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H4-CF-R

    タンガロイ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジバレル FJVA DIJET(ダイジェット工業)

    フジバレル FJVA

    DIJET(ダイジェット工業)
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    4枚刃 シュリンク対応
    刃数4材質/仕上DH115/DHハードコート精度(mm)フォーム:±0.010角度θ(°)25寸法r1(mm)1寸法BR(mm)250
  • コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)

    コーナーラウンディングエンドミル

    FKD(フクダ精工)
    39,980税込43,978
    1本
    9日以内出荷
    R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。
    材質ハイス(SKH51)刃数4枚コーティングノンコーティング
  • モジュラードリル KTIP ケナメタル

    モジュラードリル KTIP

    ケナメタル
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具