絞り込み
ブランド
  • 協和精工(29)
  • 岡崎精工(13)
  • 理研製鋼(12)
  • イシハシ精工(11)
  • FKD(フクダ精工)(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(31)
  • 0.6(29)
  • 0.7(26)
  • 0.8(32)
  • 0.9(26)
  • 1(21)
  • 1.1(17)
  • 1.2(18)
  • 1.5(19)
  • 2(20)
  • 2.1(18)
  • 2.2(18)
  • 2.3(18)
  • 2.4(18)
  • 2.5(21)
  • 2.6(20)
  • 2.7(20)
  • 2.8(20)
  • 2.9(20)
  • 3(53)
シャンク径(Φmm)
  • 3
  • 3.5(22)
  • 4(131)
  • 5(38)
  • 6(232)
  • 6.5(24)
  • 7(31)
  • 8(209)
  • 9(30)
  • 10(203)
  • 10.5(23)
  • 11(30)
  • 11.5(20)
  • 12(210)
  • 13(30)
  • 16(152)
  • 20(149)
  • 25(95)
  • 32(75)
  • 42(39)
全長(mm)
  • 1(2)
  • 1.05(2)
  • 1.1(2)
  • 1.15(2)
  • 38(6)
  • 40(14)
  • 45(6)
  • 46(3)
  • 50(17)
  • 60(4)
  • 71(14)
  • 100(6)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 450(3)
  • 500(3)
材質
  • CBN焼結体(4)
  • その他(4)
  • コバルトハイス(11)
  • ダイヤモンド(3)
  • ハイス(15)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(35)
溝長(mm)
  • 0.5(5)
  • 0.6(4)
  • 1(6)
  • 1.2(4)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 5(9)
  • 6(12)
  • 7(9)
  • 8(9)
  • 9(5)
  • 10(10)
  • 13(6)
  • 15(7)
  • 16(6)
  • 18(8)
  • 25(4)
  • 42(12)
  • 100(5)
  • 150(5)
0.5・0.6・1・1.2・3・4・5・6・7・8・9・10・13・15・16・18・25・42・100・150・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(20)
  • ノンコーティング(14)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(52)
  • 10,000-50,000円(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SEIKO」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • イシハシ精工 ドリル
  • 岡崎精工
  • 岡崎精工 リーマ

商品豆知識

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
639税込703
1パック(2本)
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
339税込373特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリルイシハシ精工(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
3,298税込3,628
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A岡崎精工
5,198税込5,718
1本
当日出荷から5日以内出荷
内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
樹脂用超硬2枚刃エンドミル 協和精工樹脂用超硬2枚刃エンドミル協和精工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
超硬V型エンドミル(TIALN) 協和精工超硬V型エンドミル(TIALN)協和精工
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイス
超硬ロングエンドミル 協和精工超硬ロングエンドミル協和精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート岡崎精工
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
609税込670
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンク形状ストレートシャンク
超硬センタードリル60° 協和精工超硬センタードリル60°協和精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC 協和精工樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC協和精工
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
超硬センタードリル90° 協和精工超硬センタードリル90°協和精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ドリル 超硬付 S柄 SD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 S柄 SDFKD(フクダ精工)
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル理研製鋼
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート岡崎精工
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)理研製鋼
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
超硬段付ドリル 協和精工超硬段付ドリル協和精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ミニチュアエンドミル 協和精工超硬ミニチュアエンドミル協和精工
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬ルーマ型フラットドリル 協和精工超硬ルーマ型フラットドリル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬センターVエンドミル 協和精工超硬センターVエンドミル協和精工
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5~Φ6)で揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
RV-50(RH×1)Wマージン漸増ネジレドリル 理研製鋼RV-50(RH×1)Wマージン漸増ネジレドリル理研製鋼
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
材質RHX1ハイス表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
TiN突撃COSDロングドリル(HSCo) 理研製鋼TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)理研製鋼
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル 理研製鋼RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル理研製鋼
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質特殊溶解ハイスRHX1表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCRFKD(フクダ精工)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
超硬ルーマ型ドリル 協和精工超硬ルーマ型ドリル協和精工
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬ルーマ型ドリル先端角度90° 協和精工超硬ルーマ型ドリル先端角度90°協和精工
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
先端角90°により切削抵抗低減。入口側のバリ防止に効果的。切削抵抗の穏やかな先端角90°を採用し、入口側のバリ防止、割れやすい材質にも効果的です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬ロングボールエンドミル 協和精工超硬ロングボールエンドミル協和精工
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル岡崎精工
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
OKコート超硬NC用ポイントドリル 岡崎精工OKコート超硬NC用ポイントドリル岡崎精工
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク表面処理OKコート プレミアム

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

heiko パン袋特集
おすすめ人気ランキング
切削工具