絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(100)
  • 協和精工(40)
  • FKD(フクダ精工)(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(14)
  • 1.5(18)
  • 2(22)
  • 2.95(12)
  • 2.96(12)
  • 2.97(12)
  • 2.98(14)
  • 2.99(14)
  • 3(39)
  • 3.01(12)
  • 3.1(12)
  • 3.5(13)
  • 3.7(13)
  • 3.8(13)
  • 3.9(13)
  • 4(36)
  • 5(30)
  • 6(25)
  • 7(17)
  • 8(53)
シャンク径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(23)
  • 5(8)
  • 6(37)
  • 8(59)
  • 10(2)
全長(mm)
  • 60
  • 40(179)
  • 45(178)
  • 50(156)
  • 70(153)
  • 75(119)
  • 80(118)
  • 90(143)
  • 100(135)
  • 105(88)
  • 110(91)
  • 120(84)
  • 130(75)
  • 140(101)
  • 150(117)
  • 160(75)
  • 170(54)
  • 180(54)
  • 200(56)
  • 250(57)
材質
  • CBN焼結体(10)
  • その他(10)
  • コバルトハイス(6)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(12)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(111)
溝長(mm)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 1(3)
  • 1.3(2)
  • 1.5(4)
  • 1.9(2)
  • 2.6(2)
  • 3.2(2)
  • 6(2)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 26(6)
0.3・0.5・0.6・1・1.3・1.5・1.9・2.6・3.2・6・10・12・13・14・15・18・20・24・25・26・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(10)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500-10,000円(132)
  • 10,000-50,000円(23)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SEIKO」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • イシハシ精工 ドリル
  • 岡崎精工 リーマ
  • 岡崎精工

商品豆知識

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工超硬フラットドリル SDFA岡崎精工
3,898税込4,288
1本
当日出荷から13日以内出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート岡崎精工
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
6,698税込7,368
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート岡崎精工
6,698税込7,368
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2
超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)岡崎精工
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
樹脂用超硬2枚刃エンドミル 協和精工樹脂用超硬2枚刃エンドミル協和精工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
超硬リブ用エンドミル 協和精工超硬リブ用エンドミル協和精工
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬V型エンドミル(TIALN) 協和精工超硬V型エンドミル(TIALN)協和精工
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
超硬ロングエンドミル 協和精工超硬ロングエンドミル協和精工
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)右30
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート岡崎精工
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート岡崎精工(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角(°)30
SPシリーズ ボールエンドミル 岡崎精工SPシリーズ ボールエンドミル岡崎精工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃数2
SPラフィングエンドミル OKコート 岡崎精工SPラフィングエンドミル OKコート岡崎精工
6,598税込7,258
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4型式SPSRC4A表面処理OKコート
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)岡崎精工
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬ショートリーマ (1/100台)岡崎精工(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
超硬ロングドリル 協和精工超硬ロングドリル協和精工
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬センタードリル60° 協和精工超硬センタードリル60°協和精工
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬センタードリル90° 協和精工超硬センタードリル90°協和精工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート 岡崎精工アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート岡崎精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数3
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート岡崎精工
6,398税込7,038
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金刃数4表面処理OKコートプレミアム
キー溝用エンドミル(マイナス公差)ストレートシャンク FKD(フクダ精工)キー溝用エンドミル(マイナス公差)ストレートシャンクFKD(フクダ精工)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数2
アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート岡崎精工
8,398税込9,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数3
OKコートミディアムスクエアエンドミル 岡崎精工OKコートミディアムスクエアエンドミル岡崎精工
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティング勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

heiko パン袋特集
おすすめ人気ランキング
切削工具