絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4
  • 3(4)
  • 3.175(1)
  • 5(2)
  • 6(12)
  • 8(6)
  • 10(12)
  • 12(32)
  • 14(1)
  • 16(12)
  • 20(12)
  • 25(3)
  • MT1(1)
  • MT2(2)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 100(1)
材質
  • 超硬合金(5)
溝長(mm)
  • 10(2)
表面処理
  • ノンコーティング(2)
ノンコーティング
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユニオンツール(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
DIJET(ダイジェット工業)・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・三菱マテリアル・ユニオンツール・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「cr1」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理その他
HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCCOSG(オーエスジー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
材質超硬合金表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から3日以内出荷
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
2枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミルPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールUTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。
刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S VSD DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSDDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
材質CR1表面処理ノンコート
ドリル 超硬S VSDL DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSDLDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質CR1表面処理ノンコート

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具