絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(1)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 4.5(2)
  • 4.8(2)
  • 5(2)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35
  • 1(4)
  • 3(18)
  • 4(18)
  • 4.5(4)
  • 5(18)
  • 6(31)
  • 6.3(7)
  • 8(29)
  • 10(37)
  • 12(29)
  • 12.5(5)
  • 13(17)
  • 14(16)
  • 16(26)
  • 18(14)
  • 20(44)
  • 25(21)
  • 32(7)
  • 42(6)
全長(mm)
  • 53(2)
  • 57(3)
  • 61(2)
  • 65(1)
  • 75(4)
  • 80(2)
  • 86(3)
  • 92(1)
  • 93(2)
  • 96(1)
  • 98(1)
  • 101(1)
  • 108(1)
  • 111(1)
  • 114(1)
  • 117(1)
  • 120(1)
  • 127(1)
材質
  • コバルトハイス(20)
  • ハイス(1)
溝長(mm)
  • 15(2)
  • 19(3)
  • 23(2)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 35(5)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(3)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 54(1)
  • 56(1)
  • 59(1)
  • 62(1)
  • 64(1)
  • 70(1)
ブランド
  • エスコ(17)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • ウイニングボアー(3)
  • イシハシ精工(1)
  • IRWIN(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハウスビーエム(1)
エスコ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・ウイニングボアー・イシハシ精工・IRWIN・TRUSCO・ハウスビーエム
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「m42」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
充電バイメタルホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリルイシハシ精工(4件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)ハウスビーエム
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
バイメタルカッター ウイニングボアーバイメタルカッターウイニングボアー(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から35日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。有効長(mm)25刃厚(mm)0.9材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
4.5x80mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ4.5x80mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
当日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)80刃先径(Φmm)4.5有効長(mm)40アズワン品番64-2272-09六角シャンク径(Φmm)6.35
3.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ3.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
当日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)65刃先径(Φmm)3.2有効長(mm)27アズワン品番64-2272-03六角シャンク径(Φmm)6.35
5.0x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ5.0x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
1,070税込1,177
1本
当日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)86刃先径(Φmm)5有効長(mm)45アズワン品番64-2272-11六角シャンク径(Φmm)6.35
バイメタルカッター六角軸 ウイニングボアーバイメタルカッター六角軸ウイニングボアー(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35
ステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mm IRWINステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mmIRWIN
7,898税込8,688
1セット(10本)
当日出荷
130°X型シンニング加工を採用した事で先端が滑りにくく位置決めが容易です(3.0mm以上)。 一体成型により高耐久、低振動を実現しました。 ステンレスや構造鋼の穴あけに最適です。 管理のしやすいオリジナルプラスチックケース付です。
トラスコ品番238-2467セット内容六角軸コバルトハイスドリルビット10本(2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm(×2)/4.0mm/4.5mm/5.0mm/6.0mm)、オリジナルプラスチックケース材質M42コバルトハイス鋼質量(g)350被削材ステンレス、構造鋼、エンビパイプシャンク径(Φmm)6.35アズワン品番65-2021-12
3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
789税込868特価
1本
当日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)35アズワン品番64-2272-04六角シャンク径(Φmm)6.35
充電バイメタルホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応有効長(mm)22シャンク径(Φmm)6.35
3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌々日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)61刃先径(Φmm)3有効長(mm)23アズワン品番64-2272-02六角シャンク径(Φmm)6.35
バイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用 ウイニングボアーバイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用ウイニングボアー
639税込703
1個
7日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)60以上有効長(mm)33シャンク径(Φmm)6.35
2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.2有効長(mm)19アズワン品番64-2271-97六角シャンク径(Φmm)6.35
2.5x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.5x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)19アズワン品番64-2271-99六角シャンク径(Φmm)6.35
HQステップドリルセット(マーキング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリルセット(マーキング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
22,980税込25,278
1セット(5本)
翌々日出荷
穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (5本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)105×35×135関連資料(0.86MB)取扱説明書(0.1MB)
HQステップドリル(マーキング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング 耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
2.4x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.4x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.4有効長(mm)19アズワン品番64-2271-98六角シャンク径(Φmm)6.35
6.0x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ6.0x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)93刃先径(Φmm)6有効長(mm)50アズワン品番64-2272-13六角シャンク径(Φmm)6.35
2.8x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.8x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)61刃先径(Φmm)2.8有効長(mm)23アズワン品番64-2272-01六角シャンク径(Φmm)6.35
4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)4.2有効長(mm)35アズワン品番64-2272-08六角シャンク径(Φmm)6.35
4.0x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ4.0x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)4有効長(mm)35アズワン品番64-2272-07六角シャンク径(Φmm)6.35
2.0x53mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.0x53mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)53刃先径(Φmm)2有効長(mm)15アズワン品番64-2271-96六角シャンク径(Φmm)6.35
4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)86刃先径(Φmm)4.8有効長(mm)45アズワン品番64-2272-10六角シャンク径(Φmm)6.35
5.5x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ5.5x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)93刃先径(Φmm)5.5アズワン品番64-2272-12六角シャンク径(Φmm)6.35
3.4x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ3.4x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)3.4有効長(mm)35アズワン品番64-2272-05六角シャンク径(Φmm)6.35
1.8x53mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ1.8x53mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)53刃先径(Φmm)1.8有効長(mm)15アズワン品番64-2271-95六角シャンク径(Φmm)6.35

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイス m42特集
おすすめ人気ランキング
切削工具