カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • タップ・ダイス(1)
        • チップ(9)
        • フライスカッター(1)
        • カッター・メタルソー(7)

切削工具 :「mst-20」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
3,998税込4,398特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
刃径D(Φmm)200穴径d(Φmm)25.4
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MSTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途黄銅の加工材質HSS溝数4形状下穴:通り|止り規格JIS山数36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類対物ねじ関連資料(1.12MB)
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ SNGG-UM住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-MM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-MM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ SNGG-UM住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さ許容差(mm)±0.03
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工一般金属の精密切断加工
刃数68材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さ許容差(mm)±0.03
ネジ THECUTネジTHECUT
889税込978
1個
3日以内出荷
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
25,980税込28,578
1枚
5日以内出荷
刃径D(Φmm)175穴径d(Φmm)25.4
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
89,980税込98,978
1枚
5日以内出荷
刃径D(Φmm)250穴径d(Φmm)25.4

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具