カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ(1)
        • ホルダ(8)
        • ツーリング(2)

切削工具 :「ptgnr2525m16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ HERTELホルダHERTEL(6件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。形状正三角形適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0種別ネガタイプピンロック式S6°(インサートを動かす時の角度)
ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手) 京セラホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から51日以内出荷
勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途外径加工
ホルダ PTGN 住友電工ハードメタルホルダ PTGN住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1本
翌日出荷から6日以内出荷
旋削 ISO標準ホルダー PTGNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー PTGNR・セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
外径用ホルダ PTGNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン) タンガロイ外径用ホルダ PTGNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)タンガロイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
高圧クーラントにより、耐熱合金に代表される難削材加工でも切りくずを強制的に分断し、お客様の生産性を飛躍的に向上させることが可能。 クーラントをインサートの刃先にもっとも近い位置から直接供給することで、切りくず処理性及び耐摩耗性を大幅に向上させることが可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応サンドビック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X-JHP イスカルヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X-JHPイスカル
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X イスカルヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-Xイスカル
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ホルダー PTGN 90° ケナメタル旋削ホルダー PTGN 90°ケナメタル
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
外径ホルダー。PTGN90°

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具