カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • エンドミル(8)
        • チップ(1)
        • フライスカッター(4)
        • ホールソー・コアドリル(1)

切削工具 :「sf300」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm 神沢自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm神沢(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長(mm)300適合自在錐W SE・SF・E・F型兼用穴あけ範囲(Φmm)40~300
エンドミル HS 多刃  XLS-4S FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 XLS-4SFKD(フクダ精工)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
マジックドリル SF-DRA (3×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (3×Dc)京セラ
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ3寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
マジックドリル SF-DRA (5×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (5×Dc)京セラ
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ5寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
エンドミル HS 2刃 XLS-2S FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 XLS-2SFKD(フクダ精工)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ねじ込みタイプ PFB OSG(オーエスジー)ねじ込みタイプ PFBOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
刃数2
ねじ込みタイプ PFR OSG(オーエスジー)ねじ込みタイプ PFROSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数2関連資料技術情報はこちら(149MB)
マジックドリル SF-DRA (8×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (8×Dc)京セラ
84,980税込93,478
1本
3日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
モジュラーリーマーヘッド RHR-SF ケナメタルモジュラーリーマーヘッド RHR-SFケナメタル
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
材質KCU05刃形スパイラル
SX3溝入れチップ SF5 ワルターSX3溝入れチップ SF5ワルター
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーSF5ブレーカー
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SFFKD(フクダ精工)
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具