高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ)住友電工ハードメタル翌々日出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工刃数11質量(kg)0.98高さ(mm)50穴径(Φmm)DCB:25.4ボス径(Φmm)55深さ(mm)取付:25勝手右勝手切込み角度(°)90キー溝幅(mm)9.5刃径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 0804○○PNER-□キー溝深さ(mm)6半径方向すくい角(°)-20ボルト径D1(mm)20ボルト径D2(mm)14