4ページ目: 方向制御弁

338件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • 比例弁手動比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁手動比例切換弁

    ダイキン工業
    48,930税込53,823
    1台
    50日以内出荷
    バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。
  • 比例弁手動比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁手動比例切換弁

    ダイキン工業
    274,400税込301,840
    1台
    50日以内出荷
    バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。
  • 方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁

    ダイキン工業
    15,660税込17,226
    1台
    22日以内出荷から47日以内出荷
    ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
  • 方向制御弁Ⅱパイロットチェック弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅱパイロットチェック弁

    ダイキン工業
    37,820税込41,602
    1台
    22日以内出荷から50日以内出荷
    クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。_x000D_。主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
  • 方向制御弁Ⅱシャトル弁(ガスケット取付形 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅱシャトル弁(ガスケット取付形

    ダイキン工業
    47,720税込52,492
    1台
    60日以内出荷
    2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
  • 方向制御弁Ⅱインラインチェック弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅱインラインチェック弁

    ダイキン工業
    21,930税込24,123
    1台
    22日以内出荷から32日以内出荷
    ラインに軸線方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    60,460税込66,506
    1台
    翌日出荷から40日以内出荷
    メーカーハイブリッド油圧システム(インバータ駆動省エネ油圧ユニット)との組合せで大幅な電力削減に最適なシステム構成が可能です。 。高い省エネ性で保持電力5W(メーカー電磁操作弁比87%削減)。 。PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動でき、機械製作時のイニシャルコストを削減できる低電力タイプ。 。最高使用圧力16MPa、最大流量80L/minの高圧・大流量のハイスペックを誇る低ワット形電磁操作弁です。
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    36,610税込40,271
    1台
    10日以内出荷から100日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    45,950税込50,545
    1台
    10日以内出荷から45日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    98,400税込108,240
    1台
    50日以内出荷
    圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    91,400税込100,540
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    70,900税込77,990
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    91,400税込100,540
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
  • 方向制御弁Ⅰ耐圧防爆電磁弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ耐圧防爆電磁弁

    ダイキン工業
    310,300税込341,330
    1台
    80日以内出荷
    公益社団法人産業安全技術協会の工場電気設備防爆指針に基づき設計された弁です。
  • 方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ手動操作弁

    ダイキン工業
    48,790税込53,669
    1台
    45日以内出荷
    スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。_x000D_。高圧時でもレバー操作が容易にできます。
  • 方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ手動操作弁

    ダイキン工業
    44,180税込48,598
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。_x000D_。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
  • 方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁

    ダイキン工業
    69,000税込75,900
    1台
    40日以内出荷
    微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
  • 方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁

    ダイキン工業
    41,900税込46,090
    1台
    50日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
  • 方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作

    ダイキン工業
    35,820税込39,402
    1台
    10日以内出荷から40日以内出荷
    低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
  • 方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁

    ダイキン工業
    63,800税込70,180
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    方向制御弁Iパイロット操作切換弁です。
  • 方向制御弁Ⅰシート形電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰシート形電磁操作弁

    ダイキン工業
    29,730税込32,703
    1台
    40日以内出荷
    シート形電磁操作弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
  • 方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁 ダイキン工業

    方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁

    ダイキン工業
    128,600税込141,460
    1個
    80日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、700L/minの高圧・大流量を実現しました。
  • 手動比例切換弁 ダイキン工業

    手動比例切換弁

    ダイキン工業
    38,070税込41,877
    1個
    50日以内出荷
    入口弁ブロックです。
  • 手動比例切換弁 ダイキン工業

    手動比例切換弁

    ダイキン工業
    49,030税込53,933
    1個
    50日以内出荷
    バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。
  • 手動操作弁 ダイキン工業

    手動操作弁

    ダイキン工業
    67,400税込74,140
    1個
    45日以内出荷
    スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。_x000D_。高圧時でもレバー操作が容易にできます。
  • 微少信号電流形電磁操作弁 ダイキン工業

    微少信号電流形電磁操作弁

    ダイキン工業
    53,860税込59,246
    1個
    40日以内出荷
    微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
  • 多目的弁電磁弁 ダイキン工業

    多目的弁電磁弁

    ダイキン工業
    138,800税込152,680
    1台
    40日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
  • 多目的弁電磁弁 ダイキン工業

    多目的弁電磁弁

    ダイキン工業
    224,500税込246,950
    1台
    40日以内出荷
    パイロット電磁操作弁の切り換えにより、アクチュエータの2速制御(加減速制御)が可能です。
  • 多目的弁シート形電磁弁 ダイキン工業

    多目的弁シート形電磁弁

    ダイキン工業
    112,800税込124,080
    1台
    40日以内出荷
    C2形シート形電磁パイロット切換弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
  • 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業

    低ワット形電磁操作弁

    ダイキン工業
    39,010税込42,911
    1個
    20日以内出荷から40日以内出荷
    低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
  • パイロットチェック弁 ダイキン工業

    パイロットチェック弁

    ダイキン工業
    37,820税込41,602
    1個
    32日以内出荷から35日以内出荷
    クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。_x000D_。主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
  • ダイレクト形電磁比例切換弁 ダイキン工業

    ダイレクト形電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    226,400税込249,040
    1個
    70日以内出荷
    4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。_x000D_。本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。
  • ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業

    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット

    ダイキン工業
    6,440税込7,084
    1台
    40日以内出荷
    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。
    用途電磁操作弁に使用される部品
  • ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業

    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット

    ダイキン工業
    11,120税込12,232
    1台
    40日以内出荷
    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。
    用途電磁操作弁に使用される部品
  • シート形電磁操作弁 ダイキン工業

    シート形電磁操作弁

    ダイキン工業
    31,210税込34,331
    1個
    40日以内出荷
    シート形電磁操作弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
  • C2形電磁操作弁 ダイキン工業

    C2形電磁操作弁

    ダイキン工業
    137,400税込151,140
    1個
    40日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
  • C2形電磁操作弁 ダイキン工業

    C2形電磁操作弁

    ダイキン工業
    137,400税込151,140
    1個
    40日以内出荷
    C2形シート形電磁パイロット切換弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
  • C2形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    C2形電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    181,000税込199,100
    1個
    40日以内出荷
    パイロット電磁操作弁の切り換えにより、アクチュエータの2速制御(加減速制御)が可能です。
  • C2形パイロット操作切換弁 ダイキン工業

    C2形パイロット操作切換弁

    ダイキン工業
    63,700税込70,070
    1個
    50日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
  • ダイレクト形 電磁比例切換弁 ダイキン工業

    ダイレクト形 電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    229,800税込252,780
    1個
    翌日出荷
    4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。 本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。 比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例切換弁です。
    付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本質量(kg)3.1形式電磁比例切換弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]接続方式ガスケット取付形定格流量(L/min)30圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:2.5[25]適合流体石油系作動油

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

方向制御弁