作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

71,699件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型 材質(刃)カーボンスチール 黄色、黒 種別L型 全長(mm)168 材質(本体)ABS、PVC タイプオートロック式 刃幅(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269 税込296
当日出荷

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 材質(刃)カーボンスチール 仕様L型カッター各社共通の替刃。 全長(mm)109
1箱(10枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特専黒刃替刃(大) オルファ 動画あり
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 種別 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキマット仕上げ 材質(軸)クロムバナジウム 刃部硬度HRC50 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム 形状L型ロング、ボールポイント 硬度HRC53 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ニッパー(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)170 刃部硬度55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
759 税込835
当日出荷

モンキーレンチ モノタロウ 動画あり
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質炭素鋼
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3 材質カーボンスチール(炭素鋼) 全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160 刃部硬度55HRC 切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型 イエロー/ブラック 仕様ネジロック式 トラスコ品番276-6337 質量(g)86 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カッター 小型 モノタロウ 動画あり
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジオペンチ(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)130 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
629 税込692
当日出荷

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型 イエロー/ブラック 仕様オートロック式(40kg) トラスコ品番276-6329 質量(g)79 刃幅(mm)18 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
589 税込648
当日出荷

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類シャコ万力 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラチェットハンドル モノタロウ 動画あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 送り角度(°)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

カッター オートロックタイプ モノタロウ 動画あり
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型 仕様ロック機構付 付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚) 種別L型 幅(mm)45(本体最大) 厚さ(mm)16 全長(mm)160 材質(本体)樹脂 刃幅(mm)18 材質(刃)カーボンスチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ 動画あり
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント付 タイプロング サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度HRC51 寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 種別 適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力万能はさみ コンパクト モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)205(先端キャップ除く) 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)170 種類セット品 材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866) 材質(グリップ)スチール ケース寸法(mm)125×80×30 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット(11本)
999 税込1,099
当日出荷

耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に 材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パイプレンチ モノタロウ 動画あり
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm)約140 形状直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm)約3 質量(g)約120 材質(軸)クロームバナジウム 材質(グリップ)PP 柄長さ(mm)約67
1セット
539 税込593
当日出荷

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。 材質鋼板
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォーターポンププライヤー モノタロウ 動画あり
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。 材質クロムバナジウム鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバー セット モノタロウ 動画あり
整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
質量(g)390 種類セット品 材質(軸)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(6本組)
749 税込824
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります