カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • トルクレンチ/トルクドライバー(33)
絞り込み

作業工具 :「canon 320」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK)

    KANON(中村製作所)
    169,800税込186,780
    1個
    31日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)68~320RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • モンキ型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    モンキ型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    32,980税込36,278
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
    口開き(mm)10~30有効長(mm)320精度(%)±4ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途自動車・二輪車、機械・器具最小目盛(N・m)1
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)

    KANON(中村製作所)
    23,980税込26,378
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用
  • 絶縁トルクレンチ ZLK KANON(中村製作所)

    絶縁トルクレンチ ZLK

    KANON(中村製作所)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
  • 傘形トルクドライバー KANON(中村製作所)

    傘形トルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    27,980税込30,778
    1本ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 CN-DPSK-L(目盛板透明タイプ)はビットの先が良く見え、作業がしやすくなっております
    種類ダイヤル形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査作業/破壊テスト作業置針差込角(mm)6.35
  • メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷から62日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)68~320主な用途締め付け用寸法A(mm)38寸法B(mm)16寸法C(Φmm)30寸法G(mm)35寸法T(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • アタッチメント KANON(中村製作所)

    アタッチメント

    KANON(中村製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    トルクアナイザー用アタッチメント KDTA-N100~200GT/GTH ・ KDTA-N200GTS用 14×27-29-30-32-36
    適合(アナライザー)KDTA-1000SV・SVH、KDTA-2000SV・SVⅡ・SVHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
    ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形

    KANON(中村製作所)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    7日以内出荷から40日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
    ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形

    KANON(中村製作所)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    7日以内出荷から40日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
    ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    7日以内出荷から30日以内出荷
    ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
    ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • 単能形トルク調整工具 KANON(中村製作所)

    単能形トルク調整工具

    KANON(中村製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    トルク値の変更が可能です
  • トルクレンチ(樹脂グリップタイプ KANON(中村製作所)

    トルクレンチ(樹脂グリップタイプ

    KANON(中村製作所)
    22,980税込25,278
    1本
    8日以内出荷から20日以内出荷
    握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。 トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。 トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。 六角レンチは附属しておりません。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
  • カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
  • モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    モンキ形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
    精度(%)±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプレート形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷から14日以内出荷
    扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。精度(%)±3/モンキヘッド使用時は±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁トルクレンチ ZLK KANON(中村製作所)

    絶縁トルクレンチ ZLK

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1個
    11日以内出荷
    トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3主な用途電気自動車の整備、保守点検にRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC240以内負荷方向
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK)

    KANON(中村製作所)
    169,800税込186,780
    1セットほか
    60日以内出荷から70日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    トルク調整範囲(N・m)68~320ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)38寸法B(mm)16寸法T(mm)18最小単位0.1寸法G(mm)35寸法C(Φmm)30サービス分類オーダー・加工
  • ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)

    ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    44,980税込49,478
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ロック式のプリセット型トルクレンチ。・専用工具がなければトルクの変更はできません。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適
    付属品専用工具保証精度±3%
  • プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)

    プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    41,980税込46,178
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
    保証精度±3%
  • メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷から61日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります 保証精度:±3%
  • ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    37,980税込41,778
    1本
    31日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%
  • ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    31日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます 保証精度:±3%
  • ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    44,980税込49,478
    1本
    31日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度:±3%
    全長(mm)380有効長(mm)320角ドライブ(mm)12.7(1/2)使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~140
  • プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ KANON(中村製作所)

    プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    31日以内出荷
    ラチェット式なので繰り返し作業に最適 既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
  • スタンプ式マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)

    スタンプ式マーキングトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    52,980税込58,278
    1本ほか
    31日以内出荷から40日以内出荷
    自動的にマーキングされるため、締付後のマーキング作業が不要ですまさにポカヨケの決定版です 締め付け完了後にマーキングされるため、「正しく締められた証拠」になります ソケットは市販のディープソケットに加工を施しておりますので、使用口径に合わせて対応できます 使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません 1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です 赤インキが付属品として付いています シンプル構造の為、メンテナンスが容易です 精度は±3%迄保証します
  • ヘキサゴン式マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)

    ヘキサゴン式マーキングトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    79,980税込87,978
    1本
    31日以内出荷
    トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。 マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。 シンプル構造のため、保守、点検が容易です。 マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。 使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。 マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。 ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。 SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。 使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。 精度は±3%まで保証します。
  • KDTA測定用アタッチメント KANON(中村製作所)

    KDTA測定用アタッチメント

    KANON(中村製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    31日以内出荷
    トルクアナイザー用アタッチメント KDTA-N100~200GT/GTH ・ KDTA-N200GTS用 14×27-29-30-32-36
  • メガネ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    メガネ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    179,800税込197,780
    1本
    61日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
  • デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    139,800税込153,780
    1本
    61日以内出荷から91日以内出荷
    触感式トルクレンチにデジタル表示器を接続することにより、締め付け完了時の感触だけでなく、デジタル表示器にトルク値が表示されるため、より正確な作業が可能です。 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。 表示は大型赤色LED(文字高さ25mm)を採用、暗い場所で読取が楽です。 パソコンやプリンタTPK-3(オプション)に接続することにより、データの管理が可能です。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具