絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(710)
  • MAZDA(マツダ)(217,279)
  • トヨタ(140,481)
  • ミツビシ(138,142)
  • ニッサン(88,342)
  • ホンダ(44,620)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,476)
  • スズキ(21,217)
  • ダイハツ(16,117)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,961)
  • メディアカバーマーケット(1,433)
  • エスコ(1,312)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(891)
  • スバルアクセサリー(845)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(585)
  • SPI(504)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,213)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(358)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(8)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(53)
サービス分類
  • その他サービス(4)
  • オーダー・加工(1)
  • リサイクル・リビルト(455)
  • 名入れ(5)
  • 組立・設置・取付(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリのキャンペーン
一覧を見る
モノタロウブランド特設サイト3M レビューキャンペーン

自動車用品の人気ランキング

自動車用品の人気ブランド

MAZDA(マツダ) トヨタ ミツビシ ニッサン ホンダ 三菱ふそう スバル スズキ ダイハツ NAKANO JTC メディアカバーマーケット エスコ PROST's RG(レーシングギア) スバルアクセサリー エスアンドエスサイクル カーメイト SPI
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000モノタロウ(8975件のレビュー)
269税込296
1本(840mL)ほか
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8538件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイル処理ボックス モノタロウオイル処理ボックスモノタロウ(3318件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウバッテリー補充液 コック付 20Lモノタロウ(282件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(20L)
翌日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠導電率2.0μS/cm以下付属品専用コック容量(L)20適合規格A1相当pH値6.0
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2730件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプグラファイト
ウィンドウォッシャー液 モノタロウウィンドウォッシャー液モノタロウ(431件のレビュー)
279税込307
1本(2L)ほか
当日出荷から翌日出荷
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液性弱アルカリ性希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1841件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウペーパーウエス 工業用ロールタイプモノタロウ(299件のレビュー)
299税込329
1巻(60カット)ほか
当日出荷
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。材質パルプシートサイズ(mm)275×240危険物の類別非危険物
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ(1301件のレビュー)
899税込989
1本(2L)ほか
当日出荷から翌日出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウシャーシーブラック 油性 スプレータイプモノタロウ(56件のレビュー)
349税込384
1本(420mL)ほか
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタンタイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)使用の目安1本当たり約1.5~2m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢有り化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
撥水ワイパー替えゴム モノタロウ撥水ワイパー替えゴムモノタロウ(252件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3808件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
耐熱スプレー モノタロウ耐熱スプレーモノタロウ(1368件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(424件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1342件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
精製水 工業用 20L モノタロウ精製水 工業用 20Lモノタロウ(184件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(20L)ほか
翌日出荷
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠導電率2.0μS/cm以下適合規格A1相当pH値6.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウガラスうろこ取りクリーナーモノタロウ(860件のレビュー)
639税込703
1袋(50g)ほか
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(917件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
ウインドウォッシャー液 寒冷地用 モノタロウウインドウォッシャー液 寒冷地用モノタロウ(92件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(20L)
翌日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9付属品専用コック成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液色液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(1421件のレビュー)
799税込879
1缶(1L)ほか
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT4使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
通水洗車ブラシ PP モノタロウ通水洗車ブラシ PPモノタロウ(106件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車
再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ) モノタロウ再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)モノタロウ(135件のレビュー)
219税込241
1本(420mL)
当日出荷
浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン種別水性、エアゾールタイプ再凍結防止剤配合凍結温度(℃)-40(原液使用時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(224件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ワイパーブレード モノタロウワイパーブレードモノタロウ(1611件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(276件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ギボシ端子 モノタロウギボシ端子モノタロウ(468件のレビュー)
469税込516
1パック(110個)
当日出荷
材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁スリーブ ギボシ端子用 モノタロウ絶縁スリーブ ギボシ端子用モノタロウ(12件のレビュー)
279税込307
1パック(100個)
当日出荷
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min
スナップインタイヤバルブ モノタロウスナップインタイヤバルブモノタロウ(428件のレビュー)
259税込285
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウスノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ(30件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用モノタロウ(386件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)
当日出荷
簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウバッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応モノタロウ(781件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
オイル交換ステッカー モノタロウオイル交換ステッカーモノタロウ(464件のレビュー)
699税込769
1袋(100枚)
当日出荷
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプモノタロウ(106件のレビュー)
349税込384
1本(2L)
当日出荷
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質安全性参考資料(0.6MB)
業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-C WAKO'S(ワコーズ)業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-CWAKO'S(ワコーズ)(96件のレビュー)
2,640税込2,904
1缶(350mL)
当日出荷
強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。 360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。 水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。 使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウLLC (クーラント・不凍液)モノタロウ(482件のレビュー)
849税込934
1本(2L)ほか
当日出荷から翌日出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
スポンジ 洗車用 圧縮タイプ モノタロウスポンジ 洗車用 圧縮タイプモノタロウ(547件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。 保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質ポリウレタンフォームイエロー包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法)危険物の類別非危険物
つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウつや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプモノタロウ(627件のレビュー)
219税込241
1本(420mL)
当日出荷
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し種別エアゾール成分シリコーンオイル、ブタン、プロパンタイプミストタイプ液性油性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量39mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)タイロッドエンドブーツOHNO(大野ゴム工業)(863件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷