絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(229)
  • 0.5(253)
  • 0.6(241)
  • 0.8(259)
  • 1(627)
  • 1.2(208)
  • 1.5(545)
  • 2(637)
  • 2.5(369)
  • 3(241)
  • 3.1(193)
  • 3.2(208)
  • 3.3(208)
  • 3.4(204)
  • 3.5(286)
  • 3.6(201)
  • 3.7(199)
  • 3.8(202)
  • 3.9(198)
  • 4(664)
シャンク径(Φmm)
  • 4
  • 3(1,085)
  • 5(607)
  • 6(3,639)
  • 6.35(641)
  • 6.5(190)
  • 7(403)
  • 8(2,987)
  • 9(394)
  • 10(3,419)
  • 11(365)
  • 12(3,037)
  • 13(464)
  • 14(553)
  • 16(2,094)
  • 18(349)
  • 20(1,873)
  • 25(956)
  • 32(623)
  • 42(260)
全長(mm)
  • 35(35)
  • 40(224)
  • 45(369)
  • 50(691)
  • 52(79)
  • 54(54)
  • 55(150)
  • 60(301)
  • 65(56)
  • 70(170)
  • 75(68)
  • 80(95)
  • 83(41)
  • 85(28)
  • 90(43)
  • 100(121)
  • 110(25)
  • 120(21)
  • 150(38)
  • 200(22)
材質
  • CBN焼結体(50)
  • CVDコーティング(3)
  • DLCコーティング(4)
  • PVDコーティング(19)
  • その他(57)
  • クロムモリブデン鋼(2)
  • コバルトハイス(57)
  • サーメット(1)
  • セラミックス(4)
  • ダイヤモンド(10)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • チタンコーティング(2)
  • ハイス(272)
  • バナジウムハイス(4)
  • 合金工具鋼(4)
  • 粉末ハイス(125)
  • 超硬合金(1,397)
  • (1)
溝長(mm)
  • 1.3(19)
  • 10(27)
  • 12(23)
  • 15(20)
  • 18(71)
  • 20(113)
  • 21(19)
  • 22(83)
  • 24(31)
  • 25(25)
  • 27(28)
  • 28(20)
  • 30(30)
  • 35(22)
  • 36(33)
  • 39(25)
  • 43(39)
  • 50(20)
  • 54(27)
  • 90(19)
表面処理
  • DLCコーティング(23)
  • PVDコーティング(16)
  • VCDコーティング(3)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • その他(171)
  • アルミナ系コーティング(25)
  • クロム系コーティング(18)
  • ダイヤモンドコーティング(5)
  • チタン系コーティング(192)
  • ノンコーティング(97)
  • ホモ処理(3)
  • ミラクルコーティング(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
  • モノタロウ(23)
  • NS(日進工具)(380)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(212)
  • NACHI(不二越)(139)
  • OSG(オーエスジー)(105)
  • 三菱マテリアル(102)
  • グーリング(94)
  • ユニオンツール(68)
  • イワタツール(67)
  • 協和精工(62)
  • 住友電工ハードメタル(58)
  • WIDIN(55)
  • DIJET(ダイジェット工業)(44)
  • 岡崎精工(41)
  • 京セラ(41)
  • 三洋工具(40)
  • EIKO(栄工舎)(29)
  • タンガロイ(27)
  • TOWA[切削工具](27)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(23)
モノタロウ・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・グーリング・ユニオンツール・イワタツール・協和精工・住友電工ハードメタル・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・岡崎精工・京セラ・三洋工具・EIKO(栄工舎)・タンガロイ・TOWA[切削工具]・ギガ・セレクションーリミテッド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(227)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

2,055件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(50件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
779税込857
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
759税込835
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(51件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
959税込1,055特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(45件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(36件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(9件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
木工ドリル ALPEN木工ドリルALPEN(27件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
459税込505特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ超硬エンドミル 樹脂用モノタロウ(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃数2刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカドモノタロウ(12件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃モノタロウ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具