絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.29(3)
- 9(2)
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 6.35(2)
全長(mm)
- 45(3)
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(3)
溝長(mm)
- 1.45
- 12(325)
- 15(279)
- 16(303)
- 18(411)
- 20(587)
- 22(289)
- 24(339)
- 25(295)
- 28(295)
- 30(407)
- 35(313)
- 40(341)
- 43(298)
- 45(378)
- 47(277)
- 50(393)
- 55(287)
- 60(383)
- 75(346)
- 100(352)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(3)
PVDコーティング
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- エスコ(2)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・エスコ
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

マイクロステップボーラーHE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。_x000D_。高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。_x000D_。専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。材質超硬合金先端角(°)140表面処理ATHねじれ角(°)17~23(弱ねじれ)直径許容差0.006-0.001
マイクロステップボーラーHE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。材質超硬合金先端角(°)140表面処理ATHねじれ角(°)17~23(弱ねじれ)直径許容差ドリル:0.006-0.001
マイクロステップボーラーHE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。_x000D_。高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。_x000D_。専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。材質超硬合金先端角(°)140表面処理ATHねじれ角(°)17~23(弱ねじれ)先端径許容差(mm)0.006-0.001
9.0x2.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
エスコ¥3,830税込¥4,2131本翌日出荷用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)9×2.5有効長(mm)1.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×91最小径(Φmm)2.5最大径(Φmm)9
9.0x2.5mm 木工用皿錐(六角軸)
エスコ¥2,470税込¥2,7171本翌日出荷用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)9×2.5有効長(mm)1.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×91最小径(Φmm)2.5最大径(Φmm)9
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材