切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
軸径(Φmm)6.35
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ねじれ角(°)標準
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
材質ハイス(M2)
刃数2
表面処理TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4
適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
六角軸シャンク径6.35
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。
材質コバルトハイス鋼
表面処理ホモ処理
含有量(%)5%コバルト
適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
3枚刃採用により性能がアップ。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
シャンクSDSplus
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。
パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)
材質高速度鋼(HSS)
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
全長(mm)93
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)4
直径交差(mm)±0.2
適合電動機電気ドリル・ボール盤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
材質M42(ハイス鋼SKH59相当)
適合電動機電気ドリル、ボール盤
適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック
付属品-
ドリル径(Φmm)6.35
有効切断能力(mm)3.2
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。
食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。
等級JIS 2級相当
適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
食付Lcf2.5P
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!
バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数不等(4/6)
ドリル径(Φmm)6
有効切断能力(mm)3.2
使用工具電気ドリル、ボール盤
こんなお得な商品も!
ストレートドリル パック
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品JIS規格品
ドリルのシンニング形状X形シンニング
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理TiNコーディング
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)
材質クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5
全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84
先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7
材質(ケース)下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12
硬度HRC43~47
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
形状M6以下は突き出しセンタとなります
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質超硬合金
被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)145
ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差h8
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)25
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。
スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。
六角対辺(mm)6.35
ねじの種類M
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
突き出しセンタ有無-
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
表面処理TiNコーティング
先端角(°)118
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
シャンク径(mm)6.35
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。
ラチェットタイプのため作業が簡単です。
左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
深穴加工に最適なロングドリルです。
ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状なし
刃径公差(mm)h8
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!
六角軸ショートドリル TiNコート
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
種別中#2
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
食付Lcf5
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)152
溝長(mm)76
シャンク径(Φmm)12.7
先端角(°)118
表面処理黒色表面処理
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
有効長(mm)45
全長(mm)90
材質本体:Cr40/チップ:YG8
被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
硬度HRA89
適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
シャンク形状六角軸
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。
六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ
材質HSS
表面処理TiNコーティング
適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材
六角軸対辺(mm)6.35
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
シャンク径(Φmm)6.35
材質ハイス(HSS4341)
刃数2
表面処理TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4
適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
パックでさらにお得です。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
こんなお得な商品も!
六角軸ドリル TiNコート
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
材質HSSハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
材質ハイス(SKH51)
表面処理無
等級JIS 2級相当
適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
溝数3
形状M6以下は突き出しセンタになります。
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。