絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(4)
  • 14.2(3)
  • 14.3(3)
  • 14.4(3)
  • 14.5(4)
  • 14.6(6)
  • 14.7(4)
  • 14.8(6)
  • 14.9(5)
  • 15(5)
  • 17.5(3)
  • 18(3)
  • 18.4(3)
  • 18.5(17)
  • 18.8(4)
  • 19(20)
  • 19.05(7)
  • 19.5(15)
  • 19.7(4)
  • 20(21)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 13(1)
  • 14.6(2)
  • 14.7(1)
  • 14.8(3)
  • 14.9(3)
  • 15(7)
  • 16(3)
  • 19(1)
  • 20(25)
  • 22(1)
  • 25(5)
  • 35(1)
  • MT1(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 153
  • 40(729)
  • 45(914)
  • 50(1,898)
  • 60(1,888)
  • 65(728)
  • 70(1,618)
  • 75(1,326)
  • 80(1,583)
  • 90(1,536)
  • 95(612)
  • 100(2,016)
  • 110(1,203)
  • 115(604)
  • 120(956)
  • 125(730)
  • 130(712)
  • 140(770)
  • 150(1,188)
  • 160(792)
  • 200(720)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(10)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(50)
  • (1)
溝長(mm)
  • 23(2)
  • 26(2)
  • 29(2)
  • 32.5(1)
  • 37(2)
  • 42(2)
  • 66(1)
  • 72(1)
  • 87(3)
  • 89(3)
  • 91(10)
  • 98(3)
  • 100(1)
  • 101(20)
  • 111(1)
  • 112(1)
  • 113(1)
  • 114(1)
  • 115(4)
  • 130(1)
表面処理
  • PVDコーティング(4)
  • その他(2)
  • アルミナ系コーティング(7)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(21)
  • ノンコーティング(4)
  • ホモ処理(3)
  • 窒化処理(1)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • WIDIA(17)
  • グーリング(14)
  • ケナメタル(14)
  • NACHI(不二越)(7)
  • タンガロイ(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • WIDIN(3)
  • ケイテック(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • サンドビック(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 二村機器(2)
  • ミラー(2)
  • TOTIME(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 京セラ(1)
  • ベッセル(1)
  • ミヤナガ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
モノタロウ・WIDIA・グーリング・ケナメタル・NACHI(不二越)・タンガロイ・三菱マテリアル・WIDIN・ケイテック・S&K(三興製作所)・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・二村機器・ミラー・TOTIME・OSG(オーエスジー)・京セラ・ベッセル・ミヤナガ・RYOCO(菱高精機)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウコバルトストレートドリル ステンレス用モノタロウ(74件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(5本)
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 4Dタイプ AD-4DOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEX レギュラーNACHI(不二越)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
メガドリルリーマ (外部給油タイプ) マパールメガドリルリーマ (外部給油タイプ)マパール
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール5DNACHI(不二越)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイソリッドドリル DSE-F03タンガロイ
22,980税込25,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理TiNコーティング
アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートレギュラNACHI(不二越)
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプWIDIN
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
スロッチングエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)スロッチングエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2外径許容差(mm)0~-0.05
2枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
クッションドリル 下穴錐 ベッセルクッションドリル 下穴錐ベッセル(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。
用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、割れやすい材料の下穴あけに。六角軸対辺(mm)6.35
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがろう付けされています。先端部に超硬合金チップが付いているため、耐摩耗、耐摩擦性に優れています。
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh388規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6155全長(mm)OAL:153シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:16.5フルート長(mm)LCF:86使用可能長さ(mm)LU:52.5機能長さ(mm)LF:150寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3接続径(Φmm)DCON:64
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD グーリング高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xDグーリング
77,980税込85,778
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5Dグーリング
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D グーリング高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5Dグーリング
65,980税込72,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート グーリング超硬ドリル難削材5×D用 Signumコートグーリング
73,980税込81,378
1本
4日以内出荷
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート グーリング超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコートグーリング
109,800税込120,780
1本
20日以内出荷
FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート グーリング超硬ステンレス用ドリル nanoAコートグーリング
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷
ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用 グーリング超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用グーリング
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途アルミ、鋳鉄用。
刃先交換式超硬ドリルホルダ3×D用 グーリング刃先交換式超硬ドリルホルダ3×D用グーリング
68,980税込75,878
1本
4日以内出荷
独自のチップクランプ方式で機上でも簡単迅速にチップの交換が行えます。常に新しい刃先で加工できるため生産性・安定性に優れ、コスト低減・工具管理の簡素化が図れます。
ミラクル40ミディアムドリル 三菱マテリアルミラクル40ミディアムドリル三菱マテリアル
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
エクステンションドリル 窒化処理 グーリングエクステンションドリル 窒化処理グーリング
929税込1,022
1本ほか
20日以内出荷
全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
エクステンションドリル グーリングエクステンションドリルグーリング
929税込1,022
1本ほか
20日以内出荷
全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き グーリング高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付きグーリング
57,980税込63,778
1本
20日以内出荷
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬
ドリルホルダ 1.5XD用 グーリングドリルホルダ 1.5XD用グーリング
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
材質スチール
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ACNコート プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ACNコートプロトティップ
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
チタン加工専用超硬エンドミルです。
用途被削材:鋳鉄、難削材。ミーリング加工。仕様ACN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプWIDIN
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ WIDINパワーMAXドリルHP5D内部給油タイプWIDIN
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)京セラ
58,980税込64,878
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
オイルホール付OSドリル 三洋工具オイルホール付OSドリル三洋工具
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
材質超硬MG適合材鋳鉄
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)153寸法D(mm)20寸法D1(Φmm)20寸法L3(mm)101寸法L4(mm)77寸法LS(mm)50寸法L5(mm)3.5刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)153寸法D(mm)20寸法D1(Φmm)19.9寸法L3(mm)101寸法L4(mm)77寸法LS(mm)50寸法L5(mm)3.5刃型スパイラルクーラント穴なし

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具