絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.5(17)
  • 8.5(15)
  • 9(17)
  • 10(24)
  • 10.5(17)
  • 11(24)
  • 11.5(23)
  • 12(27)
  • 12.5(27)
  • 13(28)
  • 14(18)
  • 14.5(13)
  • 15(14)
  • 16(17)
  • 18(17)
  • 20(15)
  • 34(20)
  • 35(26)
  • 48(29)
  • 50(24)
シャンク径(Φmm)
  • 5(5)
  • 5.1(5)
  • 6.1(5)
  • 6.2(5)
  • 6.3(5)
  • 6.4(5)
  • 6.5(6)
  • 10(8)
  • 10.5(5)
  • 11(7)
  • 11.5(5)
  • 12(10)
  • 12.5(5)
  • 13(7)
  • 32(24)
  • 42(23)
  • MT1(12)
  • MT2(15)
  • MT3(8)
  • MT4(16)
全長(mm)
  • 350
  • 40(729)
  • 45(914)
  • 50(1,898)
  • 60(1,888)
  • 65(728)
  • 70(1,618)
  • 75(1,325)
  • 80(1,583)
  • 90(1,537)
  • 95(612)
  • 100(2,016)
  • 110(1,201)
  • 115(604)
  • 120(956)
  • 125(730)
  • 130(712)
  • 140(770)
  • 150(1,187)
  • 160(793)
  • 200(719)
材質
  • コバルトハイス(37)
  • ハイス(121)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(6)
  • 超硬合金(39)
溝長(mm)
  • 24(1)
  • 125(1)
  • 145(1)
  • 165(1)
  • 175(2)
  • 179(1)
  • 185(3)
  • 200(38)
  • 205(15)
  • 207(1)
  • 220(2)
  • 225(26)
  • 230(1)
  • 235(5)
  • 250(3)
  • 270(1)
  • 275(1)
  • 276(1)
  • 280(3)
  • 290(5)
表面処理
  • その他(5)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(14)
  • ノンコーティング(15)
  • ホモ処理(6)
その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • 三菱マテリアル(42)
  • NACHI(不二越)(25)
  • 岡崎精工(15)
  • 大洋ツール(15)
  • FKD(フクダ精工)(14)
  • 理研製鋼(13)
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • グーリング(9)
  • 日研工作所(7)
  • ヤマト(切削工具)(7)
  • アサヒ工具(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • ユニカ(4)
  • タンガロイ(3)
  • 宇都宮製作所[切削工具](3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • TRUSCO(2)
三菱マテリアル・NACHI(不二越)・岡崎精工・大洋ツール・FKD(フクダ精工)・理研製鋼・EIKO(栄工舎)・グーリング・日研工作所・ヤマト(切削工具)・アサヒ工具・OSG(オーエスジー)・ユニカ・タンガロイ・宇都宮製作所[切削工具]・S&K(三興製作所)・サンコーテクノ・DIJET(ダイジェット工業)・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
88,980税込97,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカSDSプラスUX(クロス)ロングユニカ(3件のレビュー)
2,541税込2,795
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
81,980税込90,178
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
5,398税込5,938特価
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質ハイス
スケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)スケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。シャンク形状六角軸
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
75,980税込83,578
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)サンコーテクノ
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
79,980税込87,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
SDS-maxビット/ブルポイント ミヤナガSDS-maxビット/ブルポイントミヤナガ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
38,980税込42,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
58,980税込64,878
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ブレード(湾曲) HiKOKI(ハイコーキ)ブレード(湾曲)HiKOKI(ハイコーキ)
19,980税込21,978
1パック(5本)
当日出荷
刃厚(mm)1.6主要切断材料ステンレスピッチ(山数/inch)8
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から101日以内出荷
材質コバルトハイス
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
26,980税込29,678
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
84,980税込93,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
93,980税込103,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
71,980税込79,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLFFKD(フクダ精工)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
8,998税込9,898
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカSDSプラスUX(クロス)ロングユニカ
8,498税込9,348
1本
当日出荷
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
適合機種軽量ハンマードリル
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
38,980税込42,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具