絞り込み
全長(mm)
  • 730
  • 40(729)
  • 45(914)
  • 50(1,898)
  • 60(1,888)
  • 65(728)
  • 70(1,618)
  • 75(1,328)
  • 80(1,583)
  • 90(1,536)
  • 95(612)
  • 100(2,016)
  • 110(1,201)
  • 115(604)
  • 120(956)
  • 125(730)
  • 130(712)
  • 140(770)
  • 150(1,187)
  • 160(792)
  • 200(720)
ブランド
  • 谷口工業(2)
  • LENOX(レノックス)(2)
  • トライアルコーポレーション(2)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
  • モトユキ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
3,798税込4,178
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ポータブルバンドソーブレード マキタポータブルバンドソーブレードマキタ
4,298税込4,728
1箱(3本)
当日出荷
軽量&コンパクト 剛性アップ&安定切断 重負荷時も安定した高速切断を実現 高剛性新アルミフレーム ブレード着脱性向上 ブラシレスモーター×定回転制御 コンパクトボディ 最適グリップ位置 ブレード軌道の外側調整 無段変速ダイヤル ロックオンスイッチ フック取付可能(別販売)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)730×13×0.5
バンドソー純正刃 Panasonic(パナソニック)バンドソー純正刃Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2本)
当日出荷
トラスコ品番827-9275適合機種EZ45A5幅(mm)13厚さ(mm)0.5質量(g)50山数18周長(mm)730
バンドソー替刃 LENOX(レノックス)バンドソー替刃LENOX(レノックス)
12,980税込14,278
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)12.7材質バイメタルハイス
充電式ポータブルバンドソーブレード レギュラータイプ 谷口工業充電式ポータブルバンドソーブレード レギュラータイプ谷口工業
4,198税込4,618
1箱(3本)
3日以内出荷
充電式バンドソー用のバンドソーブレードです。
幅(mm)13厚さ(mm)0.5
ポータブルバンドソー TRUSCOポータブルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット(3本)
当日出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応 モトユキグローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応モトユキ(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1ケース(3本)
当日出荷
厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
用途一般鋼・ステンレス用。
小型バンドソーブレード DENSAN(デンサン/ジェフコム)小型バンドソーブレードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
14山と18山のコンビネーション刃ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり
用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本関連資料(2.14MB)
DM バンドソー LENOX(レノックス)DM バンドソーLENOX(レノックス)
8,798税込9,678
1セット(3本)
翌日出荷から3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。
用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ 谷口工業充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ谷口工業
5,198税込5,718
1箱(3本)
3日以内出荷
驚異の耐久性を実現!素材をゼロから見直し従来比2倍を超える長寿命を実現しました。(同社テスト比)鋸刃の厚みを0.5mm→0.35mmと30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。振動が少なく切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。
幅(mm)13厚さ(mm)0.35刃数(p)14/18

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具