絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(2)
  • 4.5(4)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 15.5(1)
  • 16(9)
  • 17(3)
  • 17.5(1)
  • 18(2)
  • 18.5(1)
  • 19(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 16(6)
  • 32(2)
全長(mm)
  • 190
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(11)
  • 炭素工具鋼(2)
  • 超硬合金(6)
  • (1)
溝長(mm)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 124(1)
  • 128(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • エス・ケーシンカイ(3)
  • 新開工具(3)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
  • グーリング(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • タンガロイ(1)
  • ボーテック(1)
  • ムラキ(1)
モノタロウ・EIKO(栄工舎)・エス・ケーシンカイ・新開工具・RYOCO(菱高精機)・エスコ・京セラ・グーリング・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・ボーテック・ムラキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウビット 木工兼用 先ネジタイプモノタロウ(46件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
ジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ジャンボボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
77,980税込85,778
1本
翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り刃列2
スロッチングエンドミルS軸ロングネック RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルS軸ロングネックRYOCO(菱高精機)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
超硬スロッチングエンドミル ロングネック
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
リーマ HS S柄 SURH EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SURHEIKO(栄工舎)
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
ニュースタッキングリーマS柄 新開工具ニュースタッキングリーマS柄新開工具
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
テーパーエンドミル 4枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 4枚刃EIKO(栄工舎)
96,980税込106,678
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 4枚刃
用途テーパー加工角度公差±5'
リーマ HS S柄 SURN EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SURNEIKO(栄工舎)
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
コーティングノンコートねじれ角(°)25
リーマ HS S柄 SURH EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SURHEIKO(栄工舎)
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
ストップホールリーマS柄 新開工具ストップホールリーマS柄新開工具
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ストップホールリーマMT柄 新開工具ストップホールリーマMT柄新開工具
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
リーマ HS S柄 SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUREIKO(栄工舎)
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ワイドチゼル エスコワイドチゼルエスコ
3,800税込4,180
1本
翌日出荷
両刃。レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に。ショットブラスト仕上げで耐久性を高めています。コンクリートブロックヤ石れんがに切目を入れたり、刈り込んだりします。セメント、シリンダーブロック、れんがや石を切断したり、刻み目を入れたり形をつくったりします。
材質工具鋼軸径(Φmm)16全長(mm)190質量(g)310刃幅(mm)57ロックウェル硬度52~55
ソリッドドリル FDC-S L/D=5 タンガロイソリッドドリル FDC-S L/D=5タンガロイ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
リーマ HS T柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STOエス・ケーシンカイ
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STOエス・ケーシンカイ
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STエス・ケーシンカイ
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
エンドミル 超硬S ボールE LN-SBEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE LN-SBELDIJET(ダイジェット工業)
72,980税込80,278
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル HS ラフィング ALAL S&K(三興製作所)エンドミル HS ラフィング ALALS&K(三興製作所)
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
ボーテック ガンドリル ムラキボーテック ガンドリルムラキ
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
材質超硬
マシニングセンター用ガンドリル ボーテックマシニングセンター用ガンドリルボーテック
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCNグーリング
18,980税込20,878
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具