絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(7)
シャンク径(Φmm)
  • 8
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(7)
  • 7(2)
  • 10(5)
  • 12(36)
  • 13.9(1)
  • 14(3)
  • 16(15)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 25(16)
  • 32(1)
  • 42(1)
全長(mm)
  • 63(7)
  • 64(1)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • その他(3)
  • 超硬合金(7)
ブランド
  • タンガロイ(3)
  • イスカル(2)
  • グーリング(2)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「26L」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現 外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、 耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる 外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる 不等分割、不等リードにより優れた防振性能 きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数4枚刃適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498 グーリングチタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498グーリング
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。
用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202 グーリングアルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202グーリング
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
アルミの超高速、高精度加工が可能です。
用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数4枚刃
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-E4L-CFタンガロイ
9,798税込10,778
1個ほか
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-E3L イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-E3Lイスカル
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番117-3521材質IC900刃数4全長(mm)63刃長(mm)18シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8ねじれ角(°)38材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

90d26l特集
おすすめ人気ランキング
切削工具