絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.41(3)
  • 3.42(3)
  • 3.44(3)
  • 3.45(3)
  • 3.46(3)
  • 3.47(3)
  • 3.48(3)
  • 3.49(3)
  • 3.5(4)
  • 3.52(3)
  • 3.53(3)
  • 3.54(3)
  • 3.55(3)
  • 4.95(5)
  • 4.96(5)
  • 4.97(5)
  • 4.98(5)
  • 4.99(5)
  • 5(5)
  • 12(13)
シャンク径(Φmm)
  • 12(13)
全長(mm)
  • 75
  • 50(3)
  • 60(6)
  • 62(5)
  • 63(7)
  • 66(3)
  • 70(3)
  • 80(13)
  • 83(11)
  • 90(15)
  • 93(3)
  • 100(19)
  • 110(20)
  • 115(2)
  • 120(3)
  • 125(14)
  • 135(13)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 170(2)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(14)
溝長(mm)
  • 26(1)
ブランド
  • 岡崎精工(12)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(6)
  • NACHI(不二越)(4)
  • WIDIN(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 京セラ(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
岡崎精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・NACHI(不二越)・WIDIN・住友電工ハードメタル・京セラ・EIKO(栄工舎)・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「26L」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
2,998税込3,298
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
C面付エンドミル EIKO(栄工舎)C面付エンドミルEIKO(栄工舎)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーC面付 2枚刃
用途C面付形状加工材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.02
GS ミル ハード NACHI(不二越)GS ミル ハードNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。
材質超硬合金表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 3枚刃 2D NACHI(不二越)GSX MILL 3枚刃 2DNACHI(不二越)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から3日以内出荷
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング刃数3刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL エンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40全長L(mm)75材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3.2シャンク長l2(mm)26刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)8
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40全長L(mm)75材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3.5シャンク長l2(mm)26刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)8
ザックリラフィングミル3NT OKコート 岡崎精工ザックリラフィングミル3NT OKコート岡崎精工
9,898税込10,888
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超硬工具 縦送り強化型ラフィング ”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬刃数3略号SPSRD3ZA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ30度
SPシリーズ ザックリミル 3NT 岡崎精工SPシリーズ ザックリミル 3NT岡崎精工
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超硬工具 縦送り強化型 ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬刃数3型式SPSEE3ZA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ45度
ALUファイター ギガ・セレクションーリミテッドALUファイターギガ・セレクションーリミテッド
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル 切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない 抜群の切り屑排出性 コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ
用途平面加工、側面加工、溝加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)ねじれ角(°)40
超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ岡崎精工
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
GSX MILL エンドミル(4枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(4枚刃)住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACF20刃数4刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
ソリッドエンドミル(3ZFKM) 京セラソリッドエンドミル(3ZFKM)京セラ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質超微粒子超硬
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40全長L(mm)75材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3.3シャンク長l2(mm)26刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)8
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40全長L(mm)75材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3.4シャンク長l2(mm)26刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)8
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ オイルホール付岡崎精工
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
2枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーエンドミルWIDIN
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーV アルミ用 NACHI(不二越)アンカーV アルミ用NACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ専用の超硬エンドミルです。溝加工に適しています
材質超硬合金刃数2ねじれ角強ねじれ
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40全長L(mm)75材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3.1シャンク長l2(mm)26刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)8
OKタフコート超硬パワフルリーマ 岡崎精工OKタフコート超硬パワフルリーマ岡崎精工
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
OKタフコート超硬エンド刃付リーマ 岡崎精工OKタフコート超硬エンド刃付リーマ岡崎精工
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート刃形スパイラル刃数4
アンカーV 2枚刃 NACHI(不二越)アンカーV 2枚刃NACHI(不二越)
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
汎用超硬エンドミルです。溝加工に適しています
材質超硬合金刃数2ねじれ角標準
4枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN4枚刃ピン角サンダーエンドミルWIDIN
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

90d26l特集
おすすめ人気ランキング
切削工具