カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(7)
        • タップ・ダイス(7)
        • ホルダ(3)
        • フライスカッター(4)
        • ツーリング(2)
        • リーマ(5)
        • ホールソー・コアドリル(2)
        • 放電加工機関連商品(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
日研工作所・エスコ・カーメックス・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ファーステック・IKURATOOLS(育良精機)・OSG(オーエスジー)・大西工業・高速電機(富士製砥)・BIGMAN(ビッグマン)・ワルター・東海・エムーゲ(EMUGE)・SK11・RS PRO・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「36穴」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速切木工ボアビット 六角軸 SK11速切木工ボアビット 六角軸SK11(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用アズワン品番65-9299-74
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
79,980税込87,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
55,980税込61,578
1個
当日出荷から35日以内出荷
刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
58,900税込64,790
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)50QC クイックカッター (超硬)IKURATOOLS(育良精機)
10,900税込11,990
1本
当日出荷から8日以内出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
木工用ドリルロング 大西工業木工用ドリルロング大西工業
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付で素早い穴開け
用途深穴作業に最適適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S55C)タイプロング適合材木材
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
内径ねじ切りバイト カーメックス内径ねじ切りバイトカーメックス
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
種別スクリューオン式仕様アンビルなしクランプシステムスクリューオン式
メタルブローチ 高速電機(富士製砥)メタルブローチ高速電機(富士製砥)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)ワルター
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ベーシックドリル5D エムーゲ(EMUGE)超硬ベーシックドリル5Dエムーゲ(EMUGE)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
4マージン仕様で高いガイド性能と安定した加工品質。油穴付きに加え、独自の高性能コーティングで高いプロセス安全性。鋼を中心に様々な被削材に適用できる高い汎用性。
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh36規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6123全長(mm)OAL:80.7シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:3.9フルート長(mm)LCF:23.7使用可能長さ(mm)LU:12.4機能長さ(mm)LF:80寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:54
ドリルビット RS PRO HSS, 11段 ドリル深さ3mm RS PROドリルビット RS PRO HSS, 11段 ドリル深さ3mmRS PRO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
RS Pro HSS ステップドリルビット、バリ取り. RS Pro HSS ステップドリルビット製品です。この高速度鋼多径カッターは、ステンレス鋼、炭素鋼、軟質金属、プラスチックなどを切断するためのパイロット穴が不要です。ステップコーン形状により、 つのドリルで複数の直径の表面を切断できます。 ドリルビットは 枚刃の切断動作で、厚さ mm までのシート素材に正確な平行穴をあけることができます。 ステップドリルビットオプション: 232-507-6 232-507-6 36 mm ドリルビット、 11 ステップ、最大ドリル厚さ mm 232-513 232-513 7 37 mm ドリルビット、 11 ステップ、最大ドリル厚さ mm 232-529-8 232-529-8 41 mm ドリルビット、 11 ステップ、最大ドリル厚さ mm. 特長と利点:. mm 刻みです HSS ドリルビット 振動を排除します 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。 コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか? ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します。 穴開けできる材料は何ですか? 代表的な材料: ステンレススチール カーボンスチール 軟質金属 プラスチック ステップドリルビットはどれくらい優れていますか? ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。 ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか? はい。ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。
仕様ドリルビットの種類 = ステップドリルビットステップ数 = 11最大ドリル深さ = 3mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 6mm最大ヘッドサイズ = 36mm
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ)住友電工ハードメタル
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャンクテーパシャンク材質超硬刃形スパイラル
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・インチサイズ)三菱マテリアル
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工タイプ標準形勝手左勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10
トップクランプ式内径ねじ切バイト カーメックストップクランプ式内径ねじ切バイトカーメックス
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
内径ねじ切バイト スクリューオン式 カーメックス内径ねじ切バイト スクリューオン式カーメックス
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,890税込4,279
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:W1/2-12(4分)●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.7mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格アズワン品番65-9299-78
TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36) 東海TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36)東海
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
方式外圧式形状(接合部)シャフト穴径36mm材質(接続部)NRBゴム適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B質量(kg)6.5仕様(内ろ紙)無材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)36外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)三菱マテリアル
85,980税込94,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
A-ポイントタップ A-POT OSG(オーエスジー)A-ポイントタップ A-POTOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
翌日出荷
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な製品です。 低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~45HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。
仕様●精度:OH1.5●精度表記:STD●呼び寸法:M1.7×0.35●ピッチ(mm):0.35●ねじ長さ(mm):11●全長(mm):36●シャンク径(mm):3●下穴径(mm):1.35●食い付山数:5P●加工ねじ:M●表面処理:Vコーティング●溝数:2●突き出しセンタ:有●首下長(mm):-●タップ等級:OH級●材質/仕上:粉末ハイス(CPM)●原産国:日本●コード番号:227-0515アズワン品番67-5563-07
ショートビット BIGMAN(ビッグマン)ショートビットBIGMAN(ビッグマン)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ住友電工ハードメタル
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
用途非鉄金属用。型式HF被削材非鉄金属/アルミニウム合金勝手右[R]切込み角度(°)90すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向)最大切込み(mm)3ブレードサイズ12
マルチドリル MDA型 刃径 1.5mm MDA0150S03Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 1.5mm MDA0150S03Hシリーズ住友電工ハードメタル
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップマシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)プロトティップ
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
精密パンチフォーマー ファーステック精密パンチフォーマーファーステック
1,198,000税込1,317,800
1台
30日以内出荷
把握力が強く耐久性に優れています 研削機や放電加工機での使用に適しており、パンチを様々な形に加工できます。 センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 Vブロックで保持するため、正確に安定してワークを保持し、加工できます。 ダブルベアリングを適用し、高度な安定性と正確さを実現しました 単能割出機能により多角形のパンチを正確に固定できます Vブロックはより硬度の高いSKD11製
高さ(mm)センター:85±0.5精度15°±5"精度(mm)把握:0.005保護等級防水型:IP55割出数24分割把握範囲(mm)Vブロック:Φ3-38
パンチフォーマー ファーステックパンチフォーマーファーステック
999,800税込1,099,780
1台
30日以内出荷
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具