絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 4.3(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 70(5)
  • 70.0(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 100
  • 70(1,653)
  • 102(40)
  • 105(15)
  • 107(30)
  • 110(54)
  • 115(33)
  • 120(79)
  • 125(53)
  • 130(64)
  • 134(19)
  • 135(43)
  • 140(41)
  • 150(75)
  • 155(25)
  • 160(77)
  • 170(32)
  • 190(19)
  • 200(27)
  • 270(21)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(3)
溝長(mm)
  • 70(3)
ブランド
  • 大洋ツール(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • グーリング(2)
  • 大西工業(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • トップ工業(1)
  • 日研工作所(1)
  • trad(1)
大洋ツール・BOSCH(ボッシュ)・岡崎精工・グーリング・大西工業・サンコーテクノ・DIJET(ダイジェット工業)・トップ工業・日研工作所・trad
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「70mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.20-E 6角軸鉄工用ドリル 大西工業No.20-E 6角軸鉄工用ドリル大西工業(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。6.5mmチャックで大きな穴あけができます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERTBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
13本組ドリル刃セット trad13本組ドリル刃セットtrad(22件のレビュー)
729税込802
1セット(13本)
当日出荷
シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
六角シャンクコバルトドリル トップ工業六角シャンクコバルトドリルトップ工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。
用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。材質コバルトハイスシャンク径(mm)6.35
オールドリルBLタイプ サンコーテクノオールドリルBLタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から5日以内出荷
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,398税込2,638
1袋
3日以内出荷から8日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 鉄ステンレス 鋳鉄 高張力鋼の切断山数10
スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツールスパイラルシェルリーマー SP-SR大洋ツール
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルリーマ 岡崎精工シェルリーマ岡崎精工
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
メジャードリームプロエンドミル ヘッド付 日研工作所メジャードリームプロエンドミル ヘッド付日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
付属品チップクランプボルト(予備1本含む)、チップクランプレンチ
DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミルDIJET(ダイジェット工業)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1袋(10本)
3日以内出荷から8日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 鉄ステンレス 鋳鉄 高張力鋼の切断山数10
シェルリーマ 岡崎精工シェルリーマ岡崎精工
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)コーティングノンコート刃形ストレート略号SRねじれ角直刃
シェルリーマ 大洋ツールシェルリーマ大洋ツール
189,800税込208,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51
シェルリーマ(スパイラル刃) 大洋ツールシェルリーマ(スパイラル刃)大洋ツール
199,800税込219,780
1本
7日以内出荷
材質SKH51
ソリッドガンドリル EB100M 25D グーリングソリッドガンドリル EB100M 25Dグーリング
28,980税込31,878
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート グーリング超硬ガンドリル25×D用 nanoAコートグーリング
32,980税込36,278
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具