絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.01(1)
  • 3.02(1)
  • 3.03(1)
  • 3.04(1)
  • 3.05(1)
  • 3.1(4)
  • 3.15(1)
  • 3.2(4)
  • 3.25(1)
  • 6.35(10)
シャンク径(Φmm)
  • 4(4)
全長(mm)
  • 70(14)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(8)
  • 超硬合金(4)
溝長(mm)
  • 17
  • 15(8)
  • 18(9)
  • 19(10)
  • 20(21)
  • 21(15)
  • 22(14)
  • 23(19)
  • 24(11)
  • 25(24)
  • 26(35)
  • 28(15)
  • 29(8)
  • 30(39)
  • 31(42)
  • 32(19)
  • 39(56)
  • 40(11)
  • 45(16)
  • 70(289)
表面処理
  • その他(4)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(4)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • グーリング(10)
  • 三菱マテリアル(4)
グーリング・三菱マテリアル
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「70mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(14件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
959税込1,055特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ショート三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート グーリングNCスポットドリル90° レギュラ TiNコートグーリング
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
NCスポットドリル90° グーリングNCスポットドリル90°グーリング
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
NCスポットドリル120°FIREコート グーリングNCスポットドリル120°FIREコートグーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル90° FIREコート グーリングNCスポットドリル90° FIREコートグーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル120° グーリングNCスポットドリル120°グーリング
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
NCスポットドリル120° レギュラ グーリングNCスポットドリル120° レギュラグーリング
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
NCスポットドリル90° レギュラ グーリングNCスポットドリル90° レギュラグーリング
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
NCスポットドリル120° レギュラ FIREコート グーリングNCスポットドリル120° レギュラ FIREコートグーリング
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングの採用により長寿命、高速切削が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル90° レギュラ FIREコート グーリングNCスポットドリル90° レギュラ FIREコートグーリング
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート グーリングNCスポットドリル120° レギュラ TiNコートグーリング
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具