カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • エンドミル(1)
        • チップ(142)
        • ホルダ(18)
        • ツーリング(3)
        • 面取り・バリ取り(1)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(6)
        • 放電加工機関連商品(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「A3 箱」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(5本)
当日出荷から28日以内出荷
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードプラスチック用BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(3本)
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
刃厚(mm)1.25
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビックCoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップサンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ろう付けチップ 三菱マテリアルろう付けチップ三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)3穴の形状-チップブレーカ-
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手サンドビック
46,980税込51,678
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
用途ねじタイプ:External勝手母材超硬
チップ TNGG  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ TNGG PDL025 DLCコーティング京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質PDL025形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ忍足研究所(OSHITARI)
24,980税込27,478
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。仕様内ろ紙:無寸法(mm)300外径(Φmm)340圧力(kg/cm2)内圧(0.22MPa)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
チップ VCGT-A3 京セラチップ VCGT-A3京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から59日以内出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形サンドビック
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°サンドビック
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
突切・溝入加工用チップ TAG イスカル突切・溝入加工用チップ TAGイスカル(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
チップ WCF 住友電工ハードメタルチップ WCF住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ CCET 住友電工ハードメタルチップ CCET住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ CCET-FY 住友電工ハードメタルチップ CCET-FY住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SFEN 住友電工ハードメタルチップ SFEN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 245 フライス加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ろう付けチップ 三菱マテリアルろう付けチップ三菱マテリアル
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)4穴の形状-チップブレーカ-
チップ VCGT-A3 京セラチップ VCGT-A3京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~HORN
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
チップ(突切り) NTKカッティングツールズチップ(突切り)NTKカッティングツールズ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビックスーパーUドリル 穴あけ加工用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
チップ DCGT-A3 京セラチップ DCGT-A3京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
6,598税込7,258特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ SEET 住友電工ハードメタルチップ SEET住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ TGAR 住友電工ハードメタルチップ TGAR住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ろう付けチップ 三菱マテリアルろう付けチップ三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)5穴の形状-チップブレーカ-
チップ TNGG-A3 京セラチップ TNGG-A3京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質KW10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(ねじ切り) NTKカッティングツールズチップ(ねじ切り)NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
ミスターモース コバルトVLポータブルバンドソー ミスターモース(AUC)ミスターモース コバルトVLポータブルバンドソーミスターモース(AUC)
19,980税込21,978
1箱(5本)
5日以内出荷
切断時に火花を出すことができない現場に。 切断時立ち会っていることが出来ない環境に(定置式電動工具使用時) 信頼性の高い「フラッシュバット溶接」を採用し専用ラインによる生産で溶接部破断がほとんどなし。 最高級品質の素材「コバルトハイス」を使用したことによる確かな切れ味。
幅(mm)13ピッチ14/18適合切断材薄・中肉ステンレス管、薄肉フラットバー、薄肉アングル材(6mm以下の鉄・ステンレス等)
ロー付けチップ 住友電工ハードメタルロー付けチップ住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
幅(mm)13厚さ(mm)4全長(mm)4メーカー従来品番08-3適合バイト43-3用
ロー付けチップ 住友電工ハードメタルロー付けチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
幅(mm)13厚さ(mm)5全長(mm)19メーカー従来品番02-3適合バイト41-3・42-3用

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

a3 筒特集
おすすめ人気ランキング
切削工具