カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ(99)
        • ホルダ(14)
        • ツーリング(6)
        • 面取り・バリ取り(2)
        • バイト(3)

切削工具 :「BN20」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • nbn20

商品豆知識

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(1本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.6
ニューベビーナット BIG DAISHOWAニューベビーナットBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。
仕様遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付きRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RM-BN イスカルチップ RM-BNイスカル
30,980税込34,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB イスカルバヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LBイスカル
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途貫通穴加工用。仕様バヨ・Tリーマー/チップ
バヨ・Tリーマー 止まり穴加工用ヘッド RM-BN-H7SA イスカルバヨ・Tリーマー 止まり穴加工用ヘッド RM-BN-H7SAイスカル
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
止まり穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途止まり穴加工用。仕様バヨ・Tリーマー/チップ
チップ NU-VCGW 住友電工ハードメタルチップ NU-VCGW住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ツールブロック CTBF (CGP ブレード用) タンガロイツールブロック CTBF (CGP ブレード用)タンガロイ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CoroCut(R) 2 突切り加工用ブレード サンドビックCoroCut(R) 2 突切り加工用ブレードサンドビック
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタルスミボロン 小径ボーリングバイト住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
新開発の高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適!最大オーバーハングL/D=5を実現たわみが少なく、仕上げ寸法精度のよい加工穴加工を実現耐びびり性が大幅に向上し、良好な仕上げ面を実現
チップ 3NU-TNGA 住友電工ハードメタルチップ 3NU-TNGA住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-FN BIG DAISHOWAチップ TCGT-FNBIG DAISHOWA
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
当日出荷から8日以内出荷
チップ TPGD-FN BIG DAISHOWAチップ TPGD-FNBIG DAISHOWA
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-TNMA 住友電工ハードメタルチップ NU-TNMA住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPGN 住友電工ハードメタルチップ TPGN住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT 住友電工ハードメタルチップ DCGT住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップ NU-TPGW 住友電工ハードメタルチップ NU-TPGW住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ホルダ 京セラホルダ京セラ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合チップひし形35°勝手なしクランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)72.5チップ逃げ角(°)5
CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビックCoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応サンドビック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
チップ NU-VCGW-LT 住友電工ハードメタルチップ NU-VCGW-LT住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMA 住友電工ハードメタルチップ SNMA住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴なし) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴なし)三菱マテリアル
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。
用途外径 溝入れ・突切り加工勝手勝手なしクランプねじ:HSC06020レンチHKY50RRoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴なし
ホルダ 外径旋削用 京セラホルダ 外径旋削用京セラ
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から11日以内出荷
チップ TNMA 住友電工ハードメタルチップ TNMA住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ” カイザー”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ”カイザー
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
インサートホルダEWB用:EBH3-1、EWN/EWE用:ENH1~3、ENH3-1J~ENH5-3J、丸バイト:EB09N~EB46N
チップ TBG 住友電工ハードメタルチップ TBG住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT 住友電工ハードメタルチップ CCGT住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
チップ 2NU-CNGA 住友電工ハードメタルチップ 2NU-CNGA住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-DCGW 住友電工ハードメタルチップ NU-DCGW住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
SBNクランプブロック ワルターSBNクランプブロックワルター
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
用途突っ切りブレード用ツールブロック材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビックコロターン107 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
チップ NU-DCGW-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-DCGW-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-VBGW-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-VBGW-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ TPGD カイザースローアウェイチップ TPGDカイザー
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
寸法(mm)ノーズR:0.2適合ヘッドEWN04-15用丸バイト:ST7W-EB8~EB12
チップ NU-CPGW 住友電工ハードメタルチップ NU-CPGW住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-ZNEX 住友電工ハードメタルチップ NU-ZNEX住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)1.59逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
CoroTurn(R) TR QS(TM) 旋削加工用シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) TR QS(TM) 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
Tレールインターフェイスにより拘束面のダレが少なく、長時間加工精度を維持します。チップの高い安定性により、刃先のブレが少なく、高精度の加工が可能です。高精度クーラント仕様
チップ CNMA 住友電工ハードメタルチップ CNMA住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
チップ VNMA 住友電工ハードメタルチップ VNMA住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

n200鍵特集
おすすめ人気ランキング
切削工具