カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(3)
        • エンドミル(45)
        • チップ(3)
        • ホルダ(8)
        • フライスカッター(4)
        • ツーリング(1)

切削工具 :「EC100」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から16日以内出荷
イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカルイスカル C その他ミーリング/チップ MMイスカル
10,980税込12,078
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
ソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-E タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-Eタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
6枚刃ソリッドエンドミル EC-B6-H イスカル6枚刃ソリッドエンドミル EC-B6-Hイスカル
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
エキストラロング刃長です。
用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CFイスカル
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビックCoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッターサンドビック
129,800税込142,780特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先交換式です。
用途溝入れ・突切り加工
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CFイスカル
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECE-4M イスカル超硬ソリッドエンドミル ECE-4Mイスカル
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
38°ねじれ角の4枚刃エンドミルです。
用途フライス加工用。材種IC608RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッドMMEC E イスカルマルチマスターヘッドMMEC Eイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から30日以内出荷
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用(ミリング加工)
イスカル D ソリッドエンドミル EC イスカルイスカル D ソリッドエンドミル ECイスカル
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
CKストレートコレット BIG DAISHOWACKストレートコレットBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
10,980税込12,078
1箱(2個)
翌日出荷から11日以内出荷
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
刃数4
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
刃数3
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
刃数3
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
73,980税込81,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
刃数4
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D イスカルマルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-Dイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高硬度・難削材加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF イスカルマルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CFイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
翌々日出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途粗・仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター交換用ヘッド6枚刃 COAT イスカルマルチマスター交換用ヘッド6枚刃 COATイスカル
13,980税込15,378
1セット(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
マルチマスター 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング加工径(mm)10
マルチマスターヘッド イスカルマルチマスターヘッドイスカル
10,980税込12,078
1箱(2個)
翌々日出荷
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用(ミリング加工)
マルチマスター ヘッド MM EC-3 イスカルマルチマスター ヘッド MM EC-3イスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。トラスコ品番124-6543長さ(mm)【LF】19切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】12最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)25.65
マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4 イスカルマルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4イスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
マルチマスター 耐熱合金・チタン・インコネル対応ヘッド MM EC-H-5-CF イスカルマルチマスター 耐熱合金・チタン・インコネル対応ヘッド MM EC-H-5-CFイスカル
18,980税込20,878
1箱(2個)
4日以内出荷から19日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途被削材:耐熱合金、チタン、インコネル。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
CERATIZIT OSG(オーエスジー)CERATIZITOSG(オーエスジー)
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷
マルチマスター ヘッド MM EC-6 イスカルマルチマスター ヘッド MM EC-6イスカル
16,980税込18,678
1箱(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高硬度・難削材加工用。材種IC908
ヴァリアブルマイスター 不等分割エンドミル TEC-H7-CF タンガロイヴァリアブルマイスター 不等分割エンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
高速仕上げ用不等分割エンドミルです。
用途高速仕上げ用。材種AH710
フェースミル MEC 京セラフェースミル MEC京セラ
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)10
超硬ソリッドエンドミル EC-3 ミディアム刃長タイプ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-3 ミディアム刃長タイプイスカル
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
38°ねじれ角、ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途深溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-E5L-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-E5L-CFタンガロイ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-B3 タンガロイソリッドエンドミル TEC-B3タンガロイ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-B6 (超ロングタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-B6 (超ロングタイプ)タンガロイ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
材質AH750刃数6RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ)タンガロイ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-W タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-Wタンガロイ
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-D6 タンガロイソリッドエンドミル TEC-D6タンガロイ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
材質AH750刃数6表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-C タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-Cタンガロイ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A/E3 タンガロイソリッドエンドミル TEC-A/E3タンガロイ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数3表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具