カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(2)
        • タップ・ダイス(1)
        • エンドミル(5)
        • チップ(22)
        • ホルダ(29)
        • フライスカッター(9)
        • ツーリング(315)
        • クーラント用品(1)
        • スクロールチャック(1)
        • バイス(2)
        • ホールソー・コアドリル(10)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「HSK」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • hsk

商品豆知識

397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンマー用コアシャンク ミヤナガハンマー用コアシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング 変換アダプタ HSKA100-C3 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA100-C3セコ・ツールズ・ジャパン
65,980税込72,578
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4434
ツーリング 変換アダプタ HSKA100-C8 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA100-C8セコ・ツールズ・ジャパン
84,980税込93,478
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4438
ツーリング 変換アダプタ HSKA63-C3 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA63-C3セコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4469
ツーリング 変換アダプタ HSKA100-C5 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA100-C5セコ・ツールズ・ジャパン
73,980税込81,378
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4432
ツーリング 変換アダプタ HSKA100-C4 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA100-C4セコ・ツールズ・ジャパン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4433
ツーリング 変換アダプタ HSKA63-C5 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA63-C5セコ・ツールズ・ジャパン
65,980税込72,578
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4439
ツーリング 変換アダプタ HSKA63-C4 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA63-C4セコ・ツールズ・ジャパン
62,980税込69,278
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4455
ツーリング 変換アダプタ HSKA100-C6 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 変換アダプタ HSKA100-C6セコ・ツールズ・ジャパン
76,980税込84,678
1個
当日出荷
HSKA-Captoの変換ホルダです。
トラスコ品番684-4437
ISO旋削チップ CNMG-M3M イスカルISO旋削チップ CNMG-M3Mイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-F3P イスカルISO旋削 チップ VNMG-F3Pイスカル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアーバー OSG(オーエスジー)ミーリングアーバーOSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
メジャードリームホルダ 日研工作所メジャードリームホルダ日研工作所
33,880税込37,268
1個
当日出荷
メガダブルパワー BIG DAISHOWAメガダブルパワーBIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径D2(Φmm)-
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
MT-SA-3型タッパー カトウ工機MT-SA-3型タッパーカトウ工機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
ST-SA-3型タッパー カトウ工機ST-SA-3型タッパーカトウ工機
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
HA-M-OHC型タッパー カトウ工機HA-M-OHC型タッパーカトウ工機
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
センタークーラントスルー対応のHA-M型スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチタップ交換後のツール長の再測定は不必要TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能ミスト仕様にも対応可能対応シャンク:HSK、BT対応機構:クーラント
ハイドロチャック スーパースリムUPタイプ BIG DAISHOWAハイドロチャック スーパースリムUPタイプBIG DAISHOWA
78,980税込86,878特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
センタードリル式CDシャンク 日立・日東用 ユニカセンタードリル式CDシャンク 日立・日東用ユニカ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
トラスコ品番758-7767先端形状センタードリル式
HSKサイドロックホルダ 日研工作所HSKサイドロックホルダ日研工作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリコンテーパスクレイパー 日研工作所シリコンテーパスクレイパー日研工作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBDOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
アキュースタンド BIG DAISHOWAアキュースタンドBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
フック式スパナ BIG DAISHOWAフック式スパナBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
SDSロングシャンク 大見工業SDSロングシャンク大見工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番353-6564質量(g)380寸法・サイズ(mm)200
ミーリングチャック 用 BIG DAISHOWAミーリングチャック 用BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
HSKスピンドル用スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAHSKスピンドル用スピンドルクリーナーBIG DAISHOWA
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプAタイプ主な用途HSKスピンドル用
スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAスピンドルクリーナーBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
取っ手付なので作業が簡単に行えます。 機械主軸やホルダ等の内径掃除に。
用途HSKスピンドル用
クーラントパイプ(固定式) 日研工作所クーラントパイプ(固定式)日研工作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
BT-SA-3型タッパー カトウ工機BT-SA-3型タッパーカトウ工機
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWAハイドロチャックスーパースリムBIG DAISHOWA
47,980税込52,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
ISO旋削 チップ VCMT-F3M イスカルISO旋削 チップ VCMT-F3Mイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ミーリングチャック BIG DAISHOWAミーリングチャックBIG DAISHOWA
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
寸法L2(mm)-
ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWAハイドロチャックジェットスルーBIG DAISHOWA
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
フェイスミルアーバー BIG DAISHOWAフェイスミルアーバーBIG DAISHOWA
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
シャンクHSKシャンクテーパNo.-
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

hsk63特集
おすすめ人気ランキング
切削工具