絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.22(2)
  • 0.23(2)
  • 0.24(2)
  • 2(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 6(4)
全長(mm)
  • 38(2)
  • 60(2)
  • 150(2)
材質
  • 超硬合金(6)
溝長(mm)
  • 2.6
  • 0.5(5)
  • 0.6(4)
  • 1(6)
  • 3(8)
  • 4(17)
  • 5(21)
  • 6(32)
  • 7(7)
  • 8(9)
  • 10(11)
  • 12(39)
  • 15(43)
  • 16(39)
  • 18(59)
  • 20(104)
  • 25(11)
  • 30(10)
  • 35(9)
  • 50(7)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(5)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 協和精工(6)
協和精工
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「KYOWA」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬センタードリル60° 協和精工超硬センタードリル60°協和精工
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬センタードリル90° 協和精工超硬センタードリル90°協和精工
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ルーマ型ドリル 協和精工超硬ルーマ型ドリル協和精工
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル協和精工
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
超硬センタードリル60°ロング 協和精工超硬センタードリル60°ロング協和精工
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミの加工材質超硬(MG)全長L(mm)150表面処理ノンコート
超硬センタードリル90°ロング 協和精工超硬センタードリル90°ロング協和精工
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミの加工材質超硬(MG)全長L(mm)150表面処理ノンコート

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具