絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(9)
  • 0.51(5)
  • 0.52(5)
  • 0.53(5)
  • 0.54(5)
  • 0.55(5)
  • 0.56(5)
  • 0.57(5)
  • 0.58(5)
  • 0.59(5)
  • 0.6(8)
  • 0.61(5)
  • 0.62(5)
  • 0.63(5)
  • 0.64(5)
  • 0.65(5)
  • 0.66(5)
  • 0.67(5)
  • 0.68(5)
  • 0.69(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(8)
  • 4(2)
  • 6(2)
全長(mm)
  • 1(2)
  • 1.05(2)
  • 1.1(2)
  • 1.15(2)
  • 1.2(2)
  • 1.25(2)
  • 30(22)
  • 38(4)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(1)
  • 100(1)
材質
  • 超硬合金(31)
溝長(mm)
  • 6
  • 0.5(5)
  • 0.6(4)
  • 1(6)
  • 2.6(6)
  • 3(8)
  • 4(17)
  • 5(21)
  • 7(7)
  • 8(9)
  • 10(11)
  • 12(39)
  • 15(43)
  • 16(39)
  • 18(59)
  • 20(104)
  • 25(11)
  • 30(10)
  • 35(9)
  • 50(7)
表面処理
  • DLCコーティング(20)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(9)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 協和精工(32)
協和精工
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「KYOWA」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル 協和精工超硬ストレートドリル協和精工
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ルーマ型フラットドリル 協和精工超硬ルーマ型フラットドリル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬段付ドリル 協和精工超硬段付ドリル協和精工
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ルーマ型ドリル先端角度90° 協和精工超硬ルーマ型ドリル先端角度90°協和精工
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
先端角90°により切削抵抗低減。入口側のバリ防止に効果的。切削抵抗の穏やかな先端角90°を採用し、入口側のバリ防止、割れやすい材質にも効果的です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬ルーマ型ドリル 協和精工超硬ルーマ型ドリル協和精工
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付きストレートドリル協和精工
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.51表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.68表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル協和精工
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.65表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.52表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬ドリルレギュラー刃長 協和精工超硬ドリルレギュラー刃長協和精工
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.67表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.53表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.63表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.55表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.69表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.54表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.61表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬ポイントドリル90°(TiAlN) 協和精工超硬ポイントドリル90°(TiAlN)協和精工
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬ポイントドリル90° 協和精工超硬ポイントドリル90°協和精工
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.59表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.62表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.64表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.56表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.58表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬油穴付リブ用エンドミル 協和精工超硬油穴付リブ用エンドミル協和精工
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ロングシャンクドリル 協和精工超硬ロングシャンクドリル協和精工
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深堀加工用に全長を長く取りました。ロング刃とショート刃の2種類を用意しました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)全長L(mm)100表面処理ノンコート柄径(Φ)3
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.5表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.57表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.66表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.6表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具