切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ロング刃S&K(三興製作所)当日出荷から翌々日出荷
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。刃数2枚表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30°
2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698