カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(4)
        • タップ・ダイス(113)
        • エンドミル(1)
        • ホルダ(1)
        • フライスカッター(1)
        • ツーリング(1)
        • 面取り・バリ取り(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・TDT(田野井)・イシハシ精工・エスコ・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・日本スプリュー・EIKO(栄工舎)・イスカル・大西工業・ケナメタル・JTC・ワルター・ヒューイット・GranGear(グランギア)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「M3x6」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
869税込956特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角軸タップセット 大西工業六角軸タップセット大西工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(3本組)
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。
適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質合金工具鋼(SKS2)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
タップ&ダイスセット JTCタップ&ダイスセットJTC(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ AL+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途調質鋼(50~63HRC)の加工
一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用)OSG(オーエスジー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N+RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-6B関連資料使用方法説明(0.51MB)
酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理スパイラルタップ SP OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)汎用ロールタップ R-YYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
用途低炭素鋼の加工ねじの種類M
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P関連資料(0.69MB)
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用)OSG(オーエスジー)
719税込791
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)粉末ハイスタフレット TP-TFRTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP表面処理TiCN
難削材用ハンドタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷
合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材のねじ立てに適しています。
用途被削材:調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄。
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズTRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)ロングシームレスタフレット LT-SL-TFTDT(田野井)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチックの加工
タフレット-L TFL TDT(田野井)タフレット-L TFLTDT(田野井)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工関連資料(2.68MB)
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)TiNコートタフレット TiN-TFTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSVねじの種類TIN-TF
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.68MB)
タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)タフレット・スチール用 TFS-STTDT(田野井)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)ダブルタフレット W-TF1TDT(田野井)
2,688税込2,957
1本
当日出荷から翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H TDT(田野井)高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3HTDT(田野井)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P溝数3形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具