カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • タップ・ダイス(1)
        • チップ(9)
        • ホルダ(2)
        • 面取り・バリ取り(1)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(23)
絞り込み
シャンク径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「RB18」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • 新ダイワ rb18 替刃

商品豆知識

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルバンドソー替刃 モノタロウポータブルバンドソー替刃モノタロウ(82件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(1本)ほか
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(5本)
当日出荷から28日以内出荷
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス)ロータリーバンドソー ブレードLENOX(レノックス)(12件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(5本)
当日出荷から8日以内出荷
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)12.7山数14/18 (バリツース)
ポータブルバンドソー一般用 フナソーポータブルバンドソー一般用フナソー(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
経済性に優れ、切れ味も良好です。 あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。
用途一般鋼材、アルミ等切断。 樹脂パイプ等切断。幅(mm)13厚さ(mm)0.6材質高炭素工具鋼
バイメタル NACHI(不二越)バイメタルNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
厚さ(mm)0.65材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプPB
ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)
17,980税込19,778
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
トラブルシューターセット ノガトラブルシューターセットノガ
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
トラスコ品番363-6534セット内容RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)1個ブレードEX2001(外径4~18mm用)1本ブレードBC1651(Φ16.5カウンターシンク)1本ブレードBS2010(鋳物・真鍮用、刃先角度60°)1本ブレードBS1018(ステンレス用、刃先角度45°)1本ブレードBK3010(小径Φ1.5用、刃先角度45°)1本新型スクレーパーBD5011 1本
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)谷口工業
22,980税込25,278
1箱(5本)
4日以内出荷から27日以内出荷
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材) 谷口工業ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材)谷口工業
14,980税込16,478
1箱(5本)
4日以内出荷から7日以内出荷
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
幅(mm)13関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)谷口工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5本)
4日以内出荷から12日以内出荷
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
バンドソー替え刃 新ダイワバンドソー替え刃新ダイワ(8件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(10本)ほか
当日出荷
バンドソーの替刃
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
7,798税込8,578
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ポータブルバンドソー コバルトVL(外材) 谷口工業ポータブルバンドソー コバルトVL(外材)谷口工業
18,980税込20,878
1箱(5本)
4日以内出荷から7日以内出荷
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
幅(mm)13関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
バンドソー替刃 LENOX(レノックス)バンドソー替刃LENOX(レノックス)
21,900税込24,090
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)12.7材質バイメタルハイス
ブレード(外径用) 三菱マテリアルブレード(外径用)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
勝手
ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18LENOX(レノックス)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8282適合機種新ダイワRB18・RB18CV材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1770山数14/18
タイガーバンドソー NTタイガーバンドソーNT
18,980税込20,878特価
1箱(5本)
当日出荷から7日以内出荷
世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。幅(mm)13材質(適応)鉄、ステンレス
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキグローバルソーバンドソーブレード キングコングBモトユキ
19,980税込21,978
1ケース(5本)
翌日出荷から11日以内出荷
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
バンドソー用ノコ刃 ハイス 新ダイワバンドソー用ノコ刃 ハイス新ダイワ
25,980税込28,578
1箱(5本)
当日出荷
信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類バイメタル
ハンディーポーターバンドソー HSS-BIMETAL 谷口工業ハンディーポーターバンドソー HSS-BIMETAL谷口工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
最高級ハイス鋼を刃部に持ち、抜群の切れ味と耐久力を誇ります。
厚さ(mm)0.65幅(mm)13
HSS-E (-PM) マシンタップ(耐摩耗性に優れている。) プロトティップHSS-E (-PM) マシンタップ(耐摩耗性に優れている。)プロトティップ
24,980税込27,478
1本
9日以内出荷
ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。耐摩耗性に優れています。
用途止まり穴加工用。表面処理TiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
7,998税込8,798特価
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
バイメタル ポータブルバンドソー THECUTバイメタル ポータブルバンドソーTHECUT
19,980税込21,978
1箱(5本)
3日以内出荷から5日以内出荷
高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
ミスターモース コバルトVLポータブルバンドソー ミスターモース(AUC)ミスターモース コバルトVLポータブルバンドソーミスターモース(AUC)
17,980税込19,778
1箱(5本)
5日以内出荷
切断時に火花を出すことができない現場に。 切断時立ち会っていることが出来ない環境に(定置式電動工具使用時) 信頼性の高い「フラッシュバット溶接」を採用し専用ラインによる生産で溶接部破断がほとんどなし。 最高級品質の素材「コバルトハイス」を使用したことによる確かな切れ味。
幅(mm)13ピッチ14/18適合切断材薄・中肉ステンレス管、薄肉フラットバー、薄肉アングル材(6mm以下の鉄・ステンレス等)
チップ(NPT 60° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(NPT 60° 仕上げ刃付)カーメックス
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
チップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付)カーメックス
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
NPTFねじ切りチップ IR-NPTF イスカルNPTFねじ切りチップ IR-NPTFイスカル
9,198税込10,118
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
NPTFねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB18P~ HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB18P~HORN
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具最大溝深さ(mm)8寸法l4(mm)50最小下穴径(Φmm)18最大溝幅(mm)2.0-3.0
NPTねじ切りチップ IR/L-NPT イスカルNPTねじ切りチップ IR/L-NPTイスカル
7,998税込8,798
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
アメリカ管用テーパーねじです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ウィットワースねじ切りチップ IR/L-W イスカルウィットワースねじ切りチップ IR/L-Wイスカル
8,198税込9,018
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ウィットワースねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN イスカルユニファイねじ切りチップ IR/L-UNイスカル
8,198税込9,018
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ギンサジ面ビット SK11ギンサジ面ビットSK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
バンドソー用ノコ刃 合金 新ダイワバンドソー用ノコ刃 合金新ダイワ
19,980税込21,978
1箱(10本)
当日出荷
信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類ニューフレックス
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
8,798税込9,678
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
タイプB 内径ねじ切チップ NPT カーメックスタイプB 内径ねじ切チップ NPTカーメックス
19,980税込21,978
1ケース(10個)
16日以内出荷
勝手ピッチ範囲(山数/inch)18材種BMAチップ寸法(mm)16

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

新ダイワrb18特集
おすすめ人気ランキング
切削工具