絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.1(2)
  • 8.2(2)
  • 8.3(2)
  • 8.4(2)
  • 8.5(2)
  • 8.6(2)
  • 8.7(2)
  • 8.8(2)
  • 8.9(1)
  • 9(2)
  • 9.1(2)
  • 9.2(2)
  • 9.3(2)
  • 9.4(2)
  • 9.5(2)
  • 9.6(2)
  • 9.7(2)
  • 9.8(2)
  • 9.9(2)
  • 10(2)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
全長(mm)
  • 89
  • 66(14)
  • 74(10)
  • 82(11)
  • 91(8)
  • 102(9)
  • 103(12)
  • 106(6)
  • 107(7)
  • 115(7)
  • 116(9)
  • 118(8)
  • 123(10)
  • 124(9)
  • 131(11)
  • 133(11)
  • 139(5)
  • 143(7)
  • 153(7)
  • 204(6)
材質
  • 超硬合金(8)
溝長(mm)
  • 47(2)
表面処理
  • アルミナ系コーティング(2)
アルミナ系コーティング
ブランド
  • グーリング(8)
グーリング
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「RT-100」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング高能率ドリル 3xD RT100U 5514グーリング
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル3×D用 FIREコートグーリング
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U   5510 グーリング高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U 5510グーリング
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル3×D用 FIREコートグーリング
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート グーリング超硬ステンレス用ドリル nanoAコートグーリング
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート グーリング超硬ドリル難削材3×D用 Signumコートグーリング
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3Dグーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
超硬ドリル鋳鉄用 FIREコート グーリング超硬ドリル鋳鉄用 FIREコートグーリング
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
FC・FCDに適した刃形状で、特殊ラジアスポイントにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具