カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(12)
        • ホールソー・コアドリル(6)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
6・10・11・12・13・55・75・80・110・120
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「S45C 板」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウビット 木工兼用 先ネジタイプモノタロウ(46件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウショートビット 木工用 先ネジタイプモノタロウ(97件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)6.4材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)73有効長(mm)12幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)14
サークルカッタ TRUSCOサークルカッタTRUSCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ電動ドリル、ボール盤での加工寸法E(mm)80寸法B(mm)11.5寸法G(mm)対辺7寸法A(mm)23寸法F(Φmm)5.5切削範囲(mm)25~125寸法D(mm)37寸法C(mm)35付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチトラスコ品番277-6090適合機種電気ドリル・ボール盤材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼質量(g)191軸径三本溝10mm
六角軸ビニールホルソー JAPPY六角軸ビニールホルソーJAPPY
1,988税込2,187
1本
当日出荷から翌日出荷
プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
材質S45C刃厚(mm)1.5
木工用六角軸ドリルソーセット trad木工用六角軸ドリルソーセットtrad(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(6本)
当日出荷
先端が加工材にガッチリくい込むHSS鋼だから切削が速やかで加工面が美しく作業効率抜群! 木材・硬質建材・アルミ板・薄鉄板などの穴あけ。 穴あけ後のバリ取りや穴の拡大
セット内容3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/8.0mm材質ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、六角軸部:S45C軸径(Φmm)3.35
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)6材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)72有効長(mm)11幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)13
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)8材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)74有効長(mm)13幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)17.5
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)3.4材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)5材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)71有効長(mm)10幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)12.5
ストレート軸ビニールホルソー JAPPYストレート軸ビニールホルソーJAPPY
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
材質S45Cタイプストレートシャンク(1mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(4W以下)シャンク径10mm
六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソーKIドリル
3,698税込4,068
1本
当日出荷
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソーKIドリル
6,898税込7,588
1本
当日出荷
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片が詰まらずストレスフリーです。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)76フトコロの深さ(mm)15刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
六角軸ビニールホルソーロング JAPPY六角軸ビニールホルソーロングJAPPY
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適塩ビパイプを綺麗に貫通可能ビニル板貫通の瞬間、切片が落下コンパネなど木材へも用途拡大使いやすい六角軸を採用
用途プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、コンパネ12mm、フローリング、石膏ボードの穴あけにご使用いただけます材質S45Cタイプ六角軸(対辺6.35mm)シャンク径(Φmm)6.35刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)3.5材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)3.5材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)4.8材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
超硬ロングホールソー マーベル超硬ロングホールソーマーベル
3,890税込4,279
1個
3日以内出荷
有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能排出性が良いため、切削スピードが速い!切り屑4分割のため、切れ味抜群超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)全長(mm)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6有効長(mm)25シャンク10mm素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具