カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(13)
        • タップ・ダイス(1)
        • エンドミル(1)
        • チップ(4)
        • ホルダ(6)
        • フライスカッター(4)
        • ツーリング(4)
        • 面取り・バリ取り(3)
        • ホールソー・コアドリル(2)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
溝長(mm)
表面処理
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
イスカル・住友電工ハードメタル・THECUT・京セラ・サンドビック・ミヤナガ・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・BOSCH(ボッシュ)・三菱マテリアル・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・ユニカ・タイガー・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SCP」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーハンマーチゼル SK11エアーハンマーチゼルSK11
639税込703
1本
当日出荷
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)125適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)先端形状ポイント
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
749税込824
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-ACP5Nイスカル
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から29日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-ACP3Nイスカル
11,980税込13,178
1個
当日出荷から29日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5 イスカル超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5イスカル
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。材質IC908コーティングPVDコーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル SCD ACP5 イスカルソリッドドリル SCD ACP5イスカル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
材質IC908
ソリッドドリル SCD ACP-CS イスカルソリッドドリル SCD ACP-CSイスカル
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
材質IC908
超硬ソリッドドリル SCCD-ACP3 イスカル超硬ソリッドドリル SCCD-ACP3イスカル
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。材質IC908コーティングPVDコーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-ACP8Nイスカル
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-ACP5イスカル
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-ACP8イスカル
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-ACP20 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-ACP20イスカル
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番119-1946刃長(mm)140材種IC908シャンク径(mm)7刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PVDコーティング ドリル用 京セラチップ PVDコーティング ドリル用京セラ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
チップ DC 京セラチップ DC京セラ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0315チップブレーカSCタイプ
クランプセット 住友電工ハードメタルクランプセット住友電工ハードメタル
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,498税込8,248
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO
24,980税込27,478
1箱(3本)
翌々日出荷から95日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク ミヤナガ太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンクミヤナガ
7,898税込8,688
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様センターピン式適合機種回転ドリル材質センターピン先端:超硬チップ質量(g)210
シート面カッター THECUTシート面カッターTHECUT
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
タイガーカットオフバンドソー タイガータイガーカットオフバンドソータイガー
41,980税込46,178
1箱(5本)
5日以内出荷から7日以内出荷
シャープな切れ味。耐摩耗性に優れたコバルトハイスM42(国産品)を使用、さらにVL(バリアブル)ピッチの為、難削材もスムーズに切断。
用途丸材・角材・型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合材質(適応)鉄、ステンレス
スプリング 住友電工ハードメタルスプリング住友電工ハードメタル
1,898税込2,088
1セット(10個)
3日以内出荷
スプリングです。
CoroTurn(R) Prime QS(TM) シャンクバイト 旋削加工用 サンドビックCoroTurn(R) Prime QS(TM) シャンクバイト 旋削加工用サンドビック
35,980税込39,578
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
コロターンプライムQSシャンクバイト サンドビックコロターンプライムQSシャンクバイトサンドビック
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
用途旋削加工用。
キャップスクリュー 住友電工ハードメタルキャップスクリュー住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1セット(10個)
3日以内出荷
キャップスクリューです。
適合機種SCP-6
スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
FIG1
スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
用途内部給油/外径仕様外径用 ダブルクランプねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N適合チップDN□□1504○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZ切刃形状Jレンチ下面用レンチ:LH025敷板DNS1504クランプセットSCP-2FIG1
Sシャンクフカアナセンターピン式 ミヤナガSシャンクフカアナセンターピン式ミヤナガ
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷
仕様センターピン式、ドリルキャップ付属適合Φ49mm以下
単機能コアドリル E&S用 センターピン ユニカ単機能コアドリル E&S用 センターピンユニカ
2,404税込2,644
1本
翌々日出荷
ユニカ 単機能コアドリル E&S用(乾式ダイヤ)のセンターピンです。
全長(mm)187サイズ190適合径(Φmm)150~220
レンチ THECUTレンチTHECUT
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
マジックドリル用ヘッド 京セラマジックドリル用ヘッド京セラ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様●メトリック:M●グループ名:セルフクランピング・セルフセンタリング・直接給油ブレーカ鋼チゼル
シート面カッター ヘリカル加工用 THECUTシート面カッター ヘリカル加工用THECUT
62,980税込69,278
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
切刃形状その他加工内容穴面取り
ネジ THECUTネジTHECUT
889税込978
1個
3日以内出荷
超硬コーナRエンドミル 高精度 ブルノーズ WXS-CPR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル 高精度 ブルノーズ WXS-CPROSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
刃数2
ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC THECUTヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSCTHECUT
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
刃数2寸法L2(mm)7
スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
FIG1
キャップスクリュー 住友電工ハードメタルキャップスクリュー住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1セット(10個)
8日以内出荷
キャップスクリューです。
適合機種SCP-1/SCP-2/SCP-3/SCP-4/SCP-5
クランプセット 住友電工ハードメタルクランプセット住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1式
3日以内出荷
max スコップ BOSCH(ボッシュ)max スコップBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
用途穴掘り作業。幅(mm)110全長(mm)400トラスコ品番494-3236材質クロムバナジューム鋼シャンク形状SDS max

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

dcp特集
おすすめ人気ランキング
切削工具