絞り込み
ブランド
  • 協和精工(11)
  • 岡崎精工(7)
  • 理研製鋼(6)
  • イシハシ精工(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(3)
  • 0.7(4)
  • 0.8(4)
  • 0.9(4)
  • 1(11)
  • 1.05(3)
  • 1.1(12)
  • 1.2(12)
  • 1.3(12)
  • 1.4(12)
  • 1.5(12)
  • 1.6(4)
  • 1.7(5)
  • 1.8(5)
  • 1.9(5)
  • 2(5)
  • 2.5(5)
  • 2.6(6)
  • 3.4(4)
  • 3.5(4)
シャンク径(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(3)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.55(1)
  • 1.65(1)
  • 2.34(1)
  • 2.5(2)
  • 2.6(2)
  • 3(10)
  • 3.175(1)
  • 4(8)
  • 6(2)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 1.05(2)
  • 1.1(2)
  • 1.15(2)
  • 1.2(2)
  • 1.25(2)
  • 1.3(2)
  • 1.35(2)
  • 1.4(2)
  • 1.45(2)
  • 32(4)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 38(4)
  • 40(1)
  • 43(2)
  • 45(1)
  • 50(11)
  • 58(2)
  • 60(3)
  • 100(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(17)
  • (1)
溝長(mm)
  • 10
  • 6(41)
  • 12(50)
  • 15(54)
  • 16(54)
  • 18(85)
  • 20(129)
  • 22(27)
  • 25(38)
  • 28(24)
  • 30(33)
  • 35(44)
  • 40(32)
  • 45(31)
  • 48(25)
  • 60(25)
  • 70(32)
  • 75(29)
  • 100(34)
  • 150(23)
表面処理
  • チタン系コーティング(9)
  • ノンコーティング(14)
チタン系コーティング・ノンコーティング
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SEIKO」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • イシハシ精工 ドリル
  • 岡崎精工
  • 岡崎精工 リーマ

商品豆知識

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作)スチールツイストドリルリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
超硬ツイストドリル リューター(日本精密機械工作)超硬ツイストドリルリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高品質の超硬合金ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに材質超硬合金軸径(Φmm)3.175
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
859税込945
1パック(2本)
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
4,798税込5,278
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工超硬ソリッド面取ミル岡崎精工
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート岡崎精工
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンク形状ストレートシャンク
超硬ロングドリル 協和精工超硬ロングドリル協和精工
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)理研製鋼
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
超硬段付ドリル 協和精工超硬段付ドリル協和精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ルーマ型ドリル 協和精工超硬ルーマ型ドリル協和精工
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル岡崎精工
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
OKコート超硬NC用ポイントドリル 岡崎精工OKコート超硬NC用ポイントドリル岡崎精工
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク表面処理OKコート プレミアム
パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入) イシハシ精工パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)イシハシ精工
629税込692
1パック
翌々日出荷
両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)理研製鋼
5,998税込6,598
1袋(10本)
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo) 理研製鋼コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)理研製鋼
7,598税込8,358
1袋(10本)
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)イシハシ精工
769税込846
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル協和精工
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
超硬ドリルレギュラー刃長 協和精工超硬ドリルレギュラー刃長協和精工
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬ポイントドリル90° 協和精工超硬ポイントドリル90°協和精工
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ポイントドリル90°(TiAlN) 協和精工超硬ポイントドリル90°(TiAlN)協和精工
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬ドリルショート刃長 協和精工超硬ドリルショート刃長協和精工
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長(mm)50柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬油穴付リブ用エンドミル 協和精工超硬油穴付リブ用エンドミル協和精工
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ロングシャンクドリル 協和精工超硬ロングシャンクドリル協和精工
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深堀加工用に全長を長く取りました。ロング刃とショート刃の2種類を用意しました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)全長L(mm)100表面処理ノンコート柄径(Φ)3
PCDドリル 協和精工PCDドリル協和精工
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長L(mm)38表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
OKコート超硬OH付ソリッドドリル3D用 岡崎精工OKコート超硬OH付ソリッドドリル3D用岡崎精工
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
材質超硬表面処理OKコート
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) 岡崎精工OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)岡崎精工
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理OKコート プレミアム

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

heiko パン袋特集
おすすめ人気ランキング
切削工具