絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(5)
  • 1.1(1)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(1)
  • 1.3(1)
  • 1.35(1)
  • 1.4(1)
  • 1.45(1)
  • 1.5(1)
  • 1.55(1)
  • 1.6(1)
  • 1.65(1)
  • 1.7(1)
  • 1.75(1)
  • 2(5)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(8)
  • 6(6)
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 4(1)
  • 8(11)
  • 10(8)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 53(2)
  • 56(4)
  • 60(2)
  • 68(3)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • 超硬合金(8)
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • 住友電工ハードメタル(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SM40」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
オーロラ コートエンドミル 4枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 4枚刃住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角30°
エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
超硬4枚刃エンドミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

m40ナット特集
おすすめ人気ランキング
切削工具